カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ut-sd」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1 特殊電極

    硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1

    特殊電極
    74,980税込82,478
    1箱(5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラップマス Aron(アロン化成)

    トラップマス

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状トラップ付合流使用流体排水
  • Φ100トラップ付90°曲り Aron(アロン化成)

    Φ100トラップ付90°曲り

    Aron(アロン化成)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    規格-管径(Φmm)100
  • Φ75受口トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ75受口トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    規格-
  • Φ75トラップ付90°曲り Aron(アロン化成)

    Φ75トラップ付90°曲り

    Aron(アロン化成)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    規格-管径(Φmm)100
  • Φ100受口トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ100受口トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    規格-
  • 下流側受口トラップ付90°合流 Aron(アロン化成)

    下流側受口トラップ付90°合流

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 上流側Φ75トラップ付90°合流マス Aron(アロン化成)

    上流側Φ75トラップ付90°合流マス

    Aron(アロン化成)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    規格プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
  • Φ75トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ75トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    管径(Φmm)100
  • Φ100トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ100トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    管径(Φmm)100
  • 上流側トラップ付90°合流 Aron(アロン化成)

    上流側トラップ付90°合流

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • トラップ付45°曲がり Aron(アロン化成)

    トラップ付45°曲がり

    Aron(アロン化成)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)160寸法A(mm)110寸法L2(mm)160寸法N(mm)75寸法J(mm)50寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)110寸法Z2(mm)110
  • 下流側Φ75トラップ付90°合流マス Aron(アロン化成)

    下流側Φ75トラップ付90°合流マス

    Aron(アロン化成)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    規格プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
  • 受口トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成)

    受口トラップ付90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    寸法r(mm)R142寸法O(mm)133寸法I(mm)80寸法J(mm)80±2寸法G(mm)50±2
  • 受口トラップ付合流 Aron(アロン化成)

    受口トラップ付合流

    Aron(アロン化成)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 90度曲り・トラップ付マス Aron(アロン化成)

    90度曲り・トラップ付マス

    Aron(アロン化成)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質PVC備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L1(mm)205管径(Φmm)100寸法F(mm)125寸法B(mm)70寸法C(mm)70寸法L2(mm)205梱包数4寸法N(mm)75使用流体排水寸法J(mm)50(±2)寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)155(±2)寸法Z2(mm)155±2
  • トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成)

    トラップ付90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)250寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法N(mm)75寸法J(mm)80寸法K(mm)133.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200
  • トラップ付合流 Aron(アロン化成)

    トラップ付合流

    Aron(アロン化成)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • 下流側トラップ付き3cm段差45°合流 Aron(アロン化成)

    下流側トラップ付き3cm段差45°合流

    Aron(アロン化成)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)50±2寸法F(mm)50±2寸法E(mm)145±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)55寸法M(mm)75寸法I(mm)50±2寸法J(mm)129.5寸法G(mm)195寸法K(mm)30寸法Z1(mm)325寸法Z3(mm)80±2寸法Z4(mm)145±2
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・HDD。G-DRIVE。SDPHF1A-004T-SBAAD。SDPHF1A-006T-SBAAD。SDPHF1A-008T-SBAAD。SDPHF1A-012T-SBAAD。SDPHF1A-022T-SBAAD。SDPHF1A-022T-ZBAAD。SDPHF1A-024T-SBAAD。G-DRIVE PRO Desktop Drive。SDPH51J-004T-SBAAD。SDPH51J-006T-SBAAD。SDPH51J-012T-SBAAD。SDPH51J-018T-SBAAD。SDPH51J-020T-SBAAD。G-RAID SHUTTLE 8。SDPH48H-048T-SBAAB。SDPH48H-096T-SBAAB。SDPH48H-144T-SBAAB。SDPH48H-192T-SBAAB。G-RAID 2。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBA1D。SDPH81G-002T-GBA1D。SDPH81G-004T-GBA1D。SDPH81G-005T-GBA1D。SDPHE1G-006T-GBAND。G-DRIVE Desktop Hard Drive。SDPH91G-004T-SBAAD。SDPH91G-020T-SBAAD。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-12V DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-12V

    DEUTSCH
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-24V DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-24V

    DEUTSCH
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    969税込1,066
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4X25図解NoMB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、MB266CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、BC231RSN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.49、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.43、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.39、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60など
  • マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マグネトアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格10010-22581, 41~49フクム図解NoMS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.36、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、MB235CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、MB2330DL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、JAS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.37、MBS265R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37など