カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 農業機械(2)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ut-sd」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1 特殊電極

    硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1

    特殊電極
    74,980税込82,478
    1箱(5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラップマス Aron(アロン化成)

    トラップマス

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状トラップ付合流使用流体排水
  • Φ100トラップ付90°曲り Aron(アロン化成)

    Φ100トラップ付90°曲り

    Aron(アロン化成)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    規格-管径(Φmm)100
  • Φ75受口トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ75受口トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    規格-
  • Φ75トラップ付90°曲り Aron(アロン化成)

    Φ75トラップ付90°曲り

    Aron(アロン化成)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    規格-管径(Φmm)100
  • Φ100受口トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ100受口トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    規格-
  • 下流側受口トラップ付90°合流 Aron(アロン化成)

    下流側受口トラップ付90°合流

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 上流側Φ75トラップ付90°合流マス Aron(アロン化成)

    上流側Φ75トラップ付90°合流マス

    Aron(アロン化成)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    規格プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
  • Φ75トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ75トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    管径(Φmm)100
  • Φ100トラップ付合流マス Aron(アロン化成)

    Φ100トラップ付合流マス

    Aron(アロン化成)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    管径(Φmm)100
  • 上流側トラップ付90°合流 Aron(アロン化成)

    上流側トラップ付90°合流

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • トラップ付45°曲がり Aron(アロン化成)

    トラップ付45°曲がり

    Aron(アロン化成)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)160寸法A(mm)110寸法L2(mm)160寸法N(mm)75寸法J(mm)50寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)110寸法Z2(mm)110
  • 下流側Φ75トラップ付90°合流マス Aron(アロン化成)

    下流側Φ75トラップ付90°合流マス

    Aron(アロン化成)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    規格プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
  • 受口トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成)

    受口トラップ付90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    寸法r(mm)R142寸法O(mm)133寸法I(mm)80寸法J(mm)80±2寸法G(mm)50±2
  • 受口トラップ付合流 Aron(アロン化成)

    受口トラップ付合流

    Aron(アロン化成)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 90度曲り・トラップ付マス Aron(アロン化成)

    90度曲り・トラップ付マス

    Aron(アロン化成)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質PVC備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L1(mm)205管径(Φmm)100寸法F(mm)125寸法B(mm)70寸法C(mm)70寸法L2(mm)205梱包数4寸法N(mm)75使用流体排水寸法J(mm)50(±2)寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)155(±2)寸法Z2(mm)155±2
  • トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成)

    トラップ付90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)250寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法N(mm)75寸法J(mm)80寸法K(mm)133.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200
  • トラップ付合流 Aron(アロン化成)

    トラップ付合流

    Aron(アロン化成)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • 下流側トラップ付き3cm段差45°合流 Aron(アロン化成)

    下流側トラップ付き3cm段差45°合流

    Aron(アロン化成)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)50±2寸法F(mm)50±2寸法E(mm)145±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)55寸法M(mm)75寸法I(mm)50±2寸法J(mm)129.5寸法G(mm)195寸法K(mm)30寸法Z1(mm)325寸法Z3(mm)80±2寸法Z4(mm)145±2
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・HDD。G-DRIVE。SDPHF1A-004T-SBAAD。SDPHF1A-006T-SBAAD。SDPHF1A-008T-SBAAD。SDPHF1A-012T-SBAAD。SDPHF1A-022T-SBAAD。SDPHF1A-022T-ZBAAD。SDPHF1A-024T-SBAAD。G-DRIVE PRO Desktop Drive。SDPH51J-004T-SBAAD。SDPH51J-006T-SBAAD。SDPH51J-012T-SBAAD。SDPH51J-018T-SBAAD。SDPH51J-020T-SBAAD。G-RAID SHUTTLE 8。SDPH48H-048T-SBAAB。SDPH48H-096T-SBAAB。SDPH48H-144T-SBAAB。SDPH48H-192T-SBAAB。G-RAID 2。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBA1D。SDPH81G-002T-GBA1D。SDPH81G-004T-GBA1D。SDPH81G-005T-GBA1D。SDPHE1G-006T-GBAND。G-DRIVE Desktop Hard Drive。SDPH91G-004T-SBAAD。SDPH91G-020T-SBAAD。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    969税込1,066
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4X25図解NoMB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、MB266CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、BC231RSN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.49、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.43、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.39、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60など
  • マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マグネトアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格10010-22581, 41~49フクム図解NoMS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.36、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、MB235CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、MB2330DL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、JAS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.37、MBS265R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37など