カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • ボールバルブ(6)
    • 継手(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
接続方式
ねじ込み形
ボールバルブ種類
レデューストボア
ハンドル形状
レバー式・蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
4.12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト

「utk」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用外山電気(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
カッティングステッカー グリーンクロスカッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11 河部精密工業(KSK)プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11河部精密工業(KSK)
939税込1,033
1枚
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)300質量(g)70トラスコ品番361-7505刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
オートドライデシケーター(UT-Lab) アズワンオートドライデシケーター(UT-Lab)アズワン
120,000税込132,000
1個
当日出荷
起点トラップマス 前澤化成工業起点トラップマス前澤化成工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状起点トラップ使用流体排水
ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
本焼内角面引鏝 カネ三本焼内角面引鏝カネ三
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ワンタッチ止め具T KGグレー 加賀産業ワンタッチ止め具T KGグレー加賀産業
289税込318
1本
当日出荷
Foシリーズヘルメット内装交換用部品あご紐
用途Foシリーズヘルメット内装交換用に関連資料(0.49MB) (2.19MB)
T28用固定キャスター SIGNET(シグネット)T28用固定キャスターSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
CLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUECLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用I-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
排水用金具、VP/VU兼用掃除口
材質黄銅/PVC適合管VP/VU
THCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUETHCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用I-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
排水用金具、VP/VU兼用ツバ広掃除口
材質黄銅/PVC適合管VP/VU
ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW) 前澤化成工業ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)前澤化成工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PVC、(Oリング)合成ゴム管径(Φmm)100使用流体排水
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン
47,500税込52,250
1個
当日出荷
本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-5241シリーズ エネックスリサイクルトナー 京セラ対応 TK-5241シリーズエネックス
5,698税込6,268
1本
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合メーカー京セラ対応機種ECOSYS P5026cdw種別リサイクル
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-3161 エネックスリサイクルトナー 京セラ対応 TK-3161エネックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-3191 エネックスリサイクルトナー 京セラ対応 TK-3191エネックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種ECOSYS P3060dn/3160dn印字枚数25000枚保証期間18ヶ月適合メーカー京セラ
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-28J/DR-23J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-28J/DR-23J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,690税込5,159
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
サービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-1161 エネックスリサイクルトナー 京セラ対応 TK-1161エネックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品シュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オプション 取付L金具
材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
リサイクルトナー 京セラ対応TK-7311 エクシアリサイクルトナー 京セラ対応TK-7311エクシア
11,980税込13,178
1本
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
仕様E&Qマーク:適合
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-3101 エネックスリサイクルトナー 京セラ対応 TK-3101エネックス
5,898税込6,488
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-M4G2(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-M4G2(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーOKI/沖データブラック種別クイック式適合COREFIDO B432dnw主な適合純正品番TNR-M4G2印字枚数約12000枚各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーBrother/ブラザー種別クイック式適合DCP-9020CDW/HL-3140CW/HL-3170CDW/MFC-9340CDW各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKBコンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から16日以内出荷
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-27J/DR-22J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-27J/DR-22J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーBrother/ブラザー種別クイック式適合MFC-7460DN/HL-2240D/HL-2270DW/DCP-7060D/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-7860DWサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーbrother/ブラザーサービス分類リサイクル・リビルト
軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740~1040) サカエ軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740~1040)サカエ
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類ポリエステル天板キャスター100Φハードゴムキャスター天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB) (0.77MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740~1040) サカエ軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740~1040)サカエ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
大型高さ調整作業台(TKK/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940/固定式) サカエ大型高さ調整作業台(TKK/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940/固定式)サカエ
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.09MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.71MB)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930+930×940アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×25
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-M4E1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-M4E1(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーOKI/沖データブラック種別クイック式適合B411dn/B431dn主な適合純正品番TNR-M4E1印字枚数約7000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)NetKeyTM Cat6 UTPケーブルPANDUIT(パンドウイット)
50,980税込56,078
1巻
当日出荷
NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK2/K2/M2/C2(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK2/K2/M2/C2(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーOKI/沖データ種別クイック式適合COREFIDO C511dn/COREFIDO C531dn/COREFIDO MC562dn印字枚数約5000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
関連キーワード
ktk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk