カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(67)
    • ウイルス対策/セキュリティソフト(3)
    • 無線/有線LANルーター(36)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • ボールバルブ(3)
  • 建築金物(2)
    • 天井取付(2)
  • 作業工具(8)
    • トルクレンチテスタ(1)
  • 制御機器(384)
    • ネットワーク機器(8)
  • 事務用品(3)
    • はさみ/ペーパーカッター(1)
  • 保管用品(65)
  • 物流用品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク純正部品(38)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 切削工具(26)
  • 測定用品(22)
  • カー用品(22)
  • 機構部品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 農業機械(17)
  • 家電(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 電動工具(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • トラック純正部品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 医療(7)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「utm」の検索結果

関連キーワード
989件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 1年 BUFFALO(バッファロー)

    VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 1年

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 1年
    付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様1年
  • ビジネスチェアUTM カグクロ

    ビジネスチェアUTM

    カグクロ
    ¥15,980税込¥17,578
    1脚
    翌日出荷
    ゆとりを持ったワイド設計と、高密度ウレタンによる確かな座り心地が、デスクワークをサポートします。
    材質座面:ウレタンフォーム、背:背:PP樹脂成型品・ポリエステル、シリンダー:ガスシリンダー、脚フレーム:ナイロン、キャスター:PU質量(kg)11.1キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×580×900-990寸法SH(mm)405-500脚寸法(mm)650
  • VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 5年 BUFFALO(バッファロー)

    VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 5年

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 5年
    付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様5年
  • VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 2年 BUFFALO(バッファロー)

    VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 2年

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 2年
    付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様2年
  • VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 3年 BUFFALO(バッファロー)

    VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 3年

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 3年
    付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様3年
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 室内用ホスクリーン昇降式 UTM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 UTM型

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
    材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式
  • UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) YAMAHA(ヤマハ)

    UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌日出荷
    ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
    付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h●筺体:金属筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
  • 締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ 瓜生製作

    締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ

    瓜生製作
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。) 締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。 コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。) 自動設定機能により圧力値の設定が容易です。 締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。 締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。 締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。 外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。) シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。 コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。 総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。
    電源AC100~240V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
  • VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 4年 BUFFALO(バッファロー)

    VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 4年

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    8日以内出荷
    VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 4年
    付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様4年
  • UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス YAMAHA(ヤマハ)

    UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    7日以内出荷
    ネットワークセキュリティー機器に標準搭載されていたファイアウォール機能に加え、。マルウェアや標的型攻撃など様々な脅威に対抗するために、。アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、。アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム機能を搭載しています。UTMアプライアンスUTX100専用のセキュリティーライセンスです。1年/2年/3年/4年/5年ライセンスがあり、UTX100とあわせてご利用いただくことで、。UTX100に付属した1年ライセンスの使用期限を延長することができます。例えば、5年間使用いただく場合には「UTX100」+「YSL-UTX1-4Y」を。UTX100購入時と合わせて、もしくは後日追加でご購入ください。
  • UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) YAMAHA(ヤマハ)

    UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
    付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)仕様保守:1年間、LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)・WAN: 1ポート、コンソールポート:1ポート(USB Type-C)、SFPポート:-、ルーティング:IPv4・IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite・IPIP)・v6コネクト(DS-Lite・IPIP)・クロスパス(可変IP・固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています、VPNスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:970Mbps、FWスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:2.0Gbps、NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループット・エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります:600Mbps、新規コネクション数/秒 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:10500、同時コネクション数 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:500000、状態表示ランプ:前面:3(POWER・ INTERNET・ STATUS)、動作環境条件:周囲温度0~40℃・周囲湿度15~80%(結露しないこと)、最大消費電力(皮相電力)・最大消費電流・発熱量:最大18.0W・0.44A・64.6kJ/h、筺体:プラスチック筐体・ファンレス、電波障害規格・環境負荷物質管理:VCCIクラスA・RoHS対応、仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種電磁接触器/SD-T12/T20専用取付方式サイドオン
  • 自動点滅タイマー EEU 河村電器産業

    自動点滅タイマー EEU

    河村電器産業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
    種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
  • ウレタンマスク フェイススーツ(5枚入) TRUSCO

    ウレタンマスク フェイススーツ(5枚入)

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5枚)
    当日出荷
    洗って再利用可能です。 使用は、二つ折りにして中にガーゼやティッシュなどを間に挟むと更に効果が上がります。 通気性が良いため呼吸が楽に出来ます。 柔らかい素材のため耳が痛くなりにくいです。 大きめなので、しっかりと鼻から顎までガードしてくれます。
    用途食品工場や飲食厨房など睡液などの飛沫・飛散の低減にトラスコ品番243-8920材質ポリウレタン質量(g)40縦(mm)平置き約230
  • アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO

    アルファベットステッカー 30×30

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30質量(g)1取付方式粘着シール
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー

    FIT-ONE
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 簡易トラップ付持出しソケット 東栄管機

    簡易トラップ付持出しソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色グレー
  • カッティング用台紙 弱粘着 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力弱粘着面(mm)305×305
  • カッティング用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
  • カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
    寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
  • 【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) 東京計器

    【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

    東京計器
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    手に馴染みやすくグリップ感を重視したエルゴノミックデザイン、探触子を測定対象から離しても表示が消えないホールド機能を採用。
    仕様【データロガー】最大1000件、【PC接続】USBセット内容本体、探触子、UTM Link(CD-R)、USBケーブル、カプラント、アタッチメント(平面用・曲面用)、取扱説明書、UTM Link取扱説明書質量(g)165測定範囲(mm)0.7~250※鋼において電源単3アルカリ電池×1本繰返し精度(mm)±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×24×127表示分解能0.1mm測定時間(連続)50時間以上測定回数2回/秒測定原理パルス反射法、R-B1方式測定単位mm探触子二振動子(垂直)音速範囲【設定】1000~19999m/sオートパワーオフ3分感度調整自動周波数(MHz)約5動作温度範囲(℃)-10~50サービス分類レンタル
  • 今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO

    今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)”

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    今治タオルブランドの認定を受けた高い吸水性とふかふかの肌触りの良いタオルです。繊維上の特定のウイルスの数を99%減少させ、特定の細菌の増殖を抑制する抗ウイルス加工「フルテクト」を施してます。※「フルテクト」はシキボウ(株)が開発した抗ウイルス加工です)。1枚で約1000ml(牛乳パック1本分)を吸水。「拭く」よりも「押さえるだけ」でたっぷり吸います。幅を通常のバスタオル半分サイズにしたコンパクト設計で洗濯がしやすいです。*今治タオルは柔軟剤は不要です。洗濯時も柔軟剤を使用せずにおくことで風合いや吸水性はほぼ損なわれずに維持されます。
    材質綿100%縦(mm)1050横(mm)340
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • カッティング用台紙 弱粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力弱粘着面(mm)203×305
  • 本焼内丸面引鏝 カネ三

    本焼内丸面引鏝

    カネ三
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。
    用途建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに仕様角度90度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
  • アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO

    アルファベットステッカー(英字・透明)50×50

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
  • カッティング用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
  • 室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型 GIKEN(川口技研)

    室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型

    GIKEN(川口技研)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    3日以内出荷
    ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。
    用途室内物干し付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ仕様室内用材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維色ホワイト耐荷重(kg)目安:8取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
  • バネカン受金具(鍛造品) 三価ホワイトメッキ 信和自動車工業

    バネカン受金具(鍛造品) 三価ホワイトメッキ

    信和自動車工業
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄三価ホワイトメッキ形状鍛造品適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
  • T28用サイドマグネットホルダー SIGNET(シグネット)

    T28用サイドマグネットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    T28-1XUT用マグネットツールホルダー。
  • SWUT チタンゆるみ止めナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWUT チタンゆるみ止めナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質チタン
  • カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力弱
  • UTオプションユニット 三菱電機

    UTオプションユニット

    三菱電機
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    3日以内出荷
    距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。ロボットなどの環境認識(SLAM)用途、各種計測に。インターフェースはUSB対応。ROS対応
    仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1~30m(白ケント紙)※ ※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)【最大検出距離】 60m(出力限界値) 【最小検出物】 130mm(10m)●測距分解能及び繰返し精度:1mm 単位/ 0.1~10m:σ<10mm , 10~30m:σ<30mm (白ケント紙)※ 【周囲照度 3000lx以下】σ<10mm(白ケント紙 10mまで)【周囲照度 100000lx以下】 σ<30mm(白ケント紙 10mまで)※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)●電流:パワーON時 Max 1A 定常時 0.7A以下材質ポリカーボネート質量(g)210(ケーブルを除く)保護構造IP64消費電力(W)8以下出力OUTPUT /1点:同期出力角度(°)走査:270精度(mm)測距:0.1~10m/±30 , 10~30m/±50 (白ケント紙)※2 【周囲照度3000lx以下】白ケント紙0.1~10m /±30※1 【周囲照度100000lx以下】白ケント紙0.1~10m/±50※1 ※1外光の直射時は検出が保証できません(西日等が入らないよう配慮願います) ※2室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)検出距離(mm)100~30000分解能約0.25度 (360°/1440分割)電源電圧(V)DC 12 ±10%保存温度(℃)-25~75光源半導体レーザ λ=905nm 、FDAレーザ安全クラス1ヘッド形状角時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)インターフェースUSB Ver2.0 FSモード(12Mbps)絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯、【動作表示灯(赤)】正常動作時点灯・故障時→点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55Hz~200Hz 49m/s2 スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。雨等を検出しますので、信号処理で除去願います。耐衝撃196m/s2 X.Y.Z方向 各10回検出対象不透明体センサ形状角形
  • カッティング用台紙 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inchX24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO4 PRO粘着力標準
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • キャンディーナット サイマコーポレーション

    キャンディーナット

    サイマコーポレーション
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷
    きれいな球面に仕上た特殊ナットです。 締結の際は、球面下の六角部を専用工具によって開閉できます。 六角部は、真上から見下ろすと球面に隠れる設計になっています。 六角部は、一般的なスパナやレンチが入らない構造になっている為、いたずら防止用に最適な特殊ナットです。
    寸法c(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業

    表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット

    テンパール工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(20枚)ほか
    3日以内出荷
    種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
関連キーワード
...
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
"utm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷