カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み

「utm1-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) 東京計器【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)東京計器
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
手に馴染みやすくグリップ感を重視したエルゴノミックデザイン、探触子を測定対象から離しても表示が消えないホールド機能を採用。
仕様【データロガー】最大1000件、【PC接続】USBセット内容本体、探触子、UTM Link(CD-R)、USBケーブル、カプラント、アタッチメント(平面用・曲面用)、取扱説明書、UTM Link取扱説明書質量(g)165測定範囲(mm)0.7~250※鋼において電源単3アルカリ電池×1本繰返し精度(mm)±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×24×127表示分解能0.1mm測定時間(連続)50時間以上測定回数2回/秒測定原理パルス反射法、R-B1方式測定単位mm探触子二振動子(垂直)音速範囲【設定】1000~19999m/sオートパワーオフ3分感度調整自動周波数(MHz)約5動作温度範囲(℃)-10~50サービス分類レンタル
5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2235 NEC5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2235NEC
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.3Gbps。10/100/1000BASE-T×10、USB×1、ワイヤレスWAN通信等多彩な回線サービス利用可。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。