カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電動工具(1)

「utm2」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 1年 BUFFALO(バッファロー)VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 1年BUFFALO(バッファロー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス有効化期間 1年
仕様1年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内
UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンスYAMAHA(ヤマハ)
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
ネットワークセキュリティー機器に標準搭載されていたファイアウォール機能に加え、マルウェアや標的型攻撃など様々な脅威に対抗するために、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム機能を搭載しています。UTMアプライアンスUTX100専用のセキュリティーライセンスです。1年/2年/3年/4年/5年ライセンスがあり、UTX100とあわせてご利用いただくことで、UTX100に付属した1年ライセンスの使用期限を延長することができます。例えば、5年間使用いただく場合には「UTX100」+「YSL-UTX1-4Y」をUTX100購入時と合わせて、もしくは後日追加でご購入ください。
5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2107 NEC5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2107NEC
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.2Gbps。10/100/1000BASE-Tx5、動作保証温度最大50℃。省エネ設計。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
AT-AR4050S アライドテレシスAT-AR4050Sアライドテレシス
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
本製品は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
質量(kg)1.7適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5インターフェースWAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2、SFPスロット×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2)、LAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター))×8、コンソール(RJ-45コネクター)×1、USB(USB2.0、タイプAA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)、SDHC(SDHCカードスロット)×1ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
自動点滅タイマー EEU 河村電器産業自動点滅タイマー EEU河村電器産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 3年 BUFFALO(バッファロー)VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 3年BUFFALO(バッファロー)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス有効化期間 3年
仕様3年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内
AT-AR4050S ルーター アライドテレシスAT-AR4050S ルーターアライドテレシス
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)42.5奥行(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT SUS304冨士精密
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティFIT-ONE
39,980税込43,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状レデューシングユニオンティ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
荒削り用TMA083HM 20 マキタ荒削り用TMA083HM 20マキタ
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティーFIT-ONE
39,980税込43,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンティー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)KITZ(キッツ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ラッシュディスプレイトレイ HEADS(ヘッズ)ラッシュディスプレイトレイHEADS(ヘッズ)
789税込868
1パック(2個)
5日以内出荷
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いのハンドル付の丸型ディスプレイトレイです。
用途ギフトラッピング材質自然素材(いぐさ)種類
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
963税込1,059
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート冨士精密
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
UーNUT 三価ユニクロ 冨士精密UーNUT 三価ユニクロ冨士精密
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
フランジ付きナット フランジナット(磁粉探傷試験済高さMx1.5) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)フランジ付きナット フランジナット(磁粉探傷試験済高さMx1.5)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質スチール
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)CKD
963税込1,059
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)CKD
1,488税込1,637
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
1,488税込1,637
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~)CKD
963税込1,059
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-R~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-R~)CKD
963税込1,059
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~)CKD
963税込1,059
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 2年 BUFFALO(バッファロー)VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 2年BUFFALO(バッファロー)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス有効化期間 2年
仕様2年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
1,488税込1,637
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100