カテゴリ

  • バッテリー・電装(11)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「utv404p2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。 本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
    セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • リムーバーセット 内装用 モノタロウ

    リムーバーセット 内装用

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
    用途自動車の内装の取り外し作業に。材質ナイロン+繊維色ブラック質量(g)104(セット)販売区分業務用
  • テレナビキット データシステム

    テレナビキット

    データシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
    セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • テレナビキット データシステム

    テレナビキット

    データシステム
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    6日以内出荷
    走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 テレビ等の映像鑑賞と、ナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TV&ナビコントロールユニット・信号接続線・小型スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書 ・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)小型スイッチ(切替タイプ用):18×9×34、小型スイッチ(1個スイッチ):14×7.4×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Fシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水
    付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネピア激吸収キッチンタオル 王子ネピア

    ネピア激吸収キッチンタオル

    王子ネピア(14件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(100カット×2ロール)ほか
    当日出荷
    たっぷり使える大容量 厚手タイプで水や油をたっぷり、すばやく吸収 フレッシュパルプ100%製品です。 FSC認証紙を採用
    1ロール(枚)100FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
  • ラバー フロント ブレード (GS) MAZDA(マツダ)

    ラバー フロント ブレード (GS)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。
  • テレビコントローラー Beat-Sonic

    テレビコントローラー

    Beat-Sonic
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
    用途テレビコントローラー
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。
    セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • トリガーPEボトル BOLL

    トリガーPEボトル

    BOLL(11件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ

    車速配線接続オーディオハーネス

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
    用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq販売区分業務用
  • ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(290件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    6日以内出荷
    ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • (22533)キャンセラー ホンダ

    (22533)キャンセラー

    ホンダ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • 内張りはがし 樹脂製 4本セット モノタロウ

    内張りはがし 樹脂製 4本セット

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(4本組)
    当日出荷
    内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
    用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールにセット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ材質PC質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7販売区分業務用
  • 内張りはがし Pro エーモン

    内張りはがし Pro

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    耐久性・強度に特化した金属タイプ
    用途内張・クリップなどの取り外しに
  • テレナビキット データシステム

    テレナビキット

    データシステム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    ナビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
    セット内容TV&ナビコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)