カテゴリ

  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全保護具(1)

「utx flex」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 25mm用 SHIMADA(島田商事)

    ”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 25mm用

    SHIMADA(島田商事)
    4,598税込5,058
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    テープ幅25mmのバックルです。リュックサックやショルダーバッグ、アウトドア用品などにご利用頂けます。
    色番BK寸法(mm)25(テープ)材質アセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20mmバックル(プラスチック製・5個) エスコ

    20mmバックル(プラスチック製・5個)

    エスコ(3件のレビュー)
    395税込435
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)29×55適合バンド幅(mm)20
  • ”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂バックル 20mm用 SHIMADA(島田商事)

    ”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂バックル 20mm用

    SHIMADA(島田商事)
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    テープ幅20mmのテープアジャスターです。リュックサックやショルダーバッグのテープ調節にご利用頂けます。
    色番BK寸法(mm)20(テープ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    20mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ(12件のレビュー)
    135税込149
    1セット
    当日出荷
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
  • M-5UT SMC

    M-5UT

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
  • HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。 万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
    質量(g)約700使用温度範囲(℃)5~35適合規格RoHS指令準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証インターフェイスSATA
  • 25mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    25mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ(7件のレビュー)
    160税込176
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)35×60×12適合バンド幅(mm)25
  • ”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂バックル 25mm用 SHIMADA(島田商事)

    ”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂バックル 25mm用

    SHIMADA(島田商事)
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    テープ幅25mmのテープアジャスターです。リュックサックやショルダーバッグのテープ調節にご利用頂けます。
    色番BK寸法(mm)25(テープ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク

    平ベルト金具 トライグライド

    ユタカメイク
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタールブラック
  • ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)

    ギガアクセス VPNルーター(4ポート)

    YAMAHA(ヤマハ)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
    用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
  • 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク

    平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型

    ユタカメイク
    189税込208
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
    用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタールブラック
  • 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(11件のレビュー)
    105税込116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • DBLTACTワンタッチベルト DBLTACT

    DBLTACTワンタッチベルト

    DBLTACT(33件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
    有効長(mm)1100ベルト幅(mm)50バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル織り方GI織
  • UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス YAMAHA(ヤマハ)

    UTMアプライアンスUTX100用 セキュリティーライセンス

    YAMAHA(ヤマハ)
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷
    ネットワークセキュリティー機器に標準搭載されていたファイアウォール機能に加え、。マルウェアや標的型攻撃など様々な脅威に対抗するために、。アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、。アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム機能を搭載しています。UTMアプライアンスUTX100専用のセキュリティーライセンスです。1年/2年/3年/4年/5年ライセンスがあり、UTX100とあわせてご利用いただくことで、。UTX100に付属した1年ライセンスの使用期限を延長することができます。例えば、5年間使用いただく場合には「UTX100」+「YSL-UTX1-4Y」を。UTX100購入時と合わせて、もしくは後日追加でご購入ください。
  • AT-AR3050S アライドテレシス

    AT-AR3050S

    アライドテレシス
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    中規模ネットワークに適した次世代ファイアウォール搭載のUTM&VPNルーターです。 ステートフル・パケット・インスペクション型ファイアウォールやIDS/IPSなどのセキュ リティー機能に加え、IPアドレスブラックリスト、I ディープパケットインスペクション、 URLフィルターなど強力なセキュリティーを備えています。 設定は、Webブラウザーからの簡単に行え、機器やトラフィックの状態をダッシュボード から一元管理・監視することも可能です(日本語/英語対応)。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)1.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation(static and dynamic)インターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター) ×2、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット ×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール 】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1【SDHC】SDHCカードスロット×1定格入力電流(A)0.9(最大0.44実測値)メモリー容量メインメモリー:1GByte、フラッシュメモリー:4GByte、NVS:512KByte安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3712-59プロトコルルーティング対象:IPv4、IPv6入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
  • 50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(5件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-50材質プラスチック寸法(mm)60×94×14タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)48
  • ”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用 SHIMADA(島田商事)

    ”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用

    SHIMADA(島田商事)
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    ネコの首輪用に開発されたkittyバックルは約4kgの重みがかかると外れるセイフティーバックルです。テープ幅は10mmです。
    用途ネコの首輪用のKittyバックルです色番BK寸法(mm)10(テープ)材質アセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用 SHIMADA(島田商事)

    ”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用

    SHIMADA(島田商事)
    2,998税込3,298
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    用途ネコの首輪用のKittyバックルです。テープ幅10mm色番BK寸法(mm)10(テープ)材質アセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応