「utx200」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)YAMAHA(ヤマハ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h●筺体:金属筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】YAMAHAAUDIO/MIDIインターフェースUR22C BOCCHI EDITION・ヘッドホン/イヤホンEP-E30AEP-E50AEP-E70ATW-E3ATW-E3BTW-E3CTW-E5ATW-E5BTW-E7ATW-E7BYH-E700BYH-L700A・アンプ/ヘッドホンYH-WL500・スピーカーWS-B1A・電子ピアノCSP-275CSP-255P-525・UTM/ファイアウォールUTX100UTX200Coleman/コールマンリチャージャブルハンギングランタンmont-bell/モンベルサテライト マルチランプエレコム・イヤホン・ヘッドホンLBT-TWS05シリーズLBT-TWS05BKLBT-TWS05RDLBT-TWS05WHLBT-HSC10MPシリーズLBT-HSC10MPBKLBT-HSC10MPBULBT-HSC10MPRDLBT-HSC10MPWHLBT-HSC10PCBKLBT-HSC20MPシリーズLBT-HSC20MPBKLBT-HSC20MPBULBT-HSC20MPGDLBT-HSC20MPRDLBT-HSC20MPSVLBT-HSC20PCBKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュールYAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
仕様●光波長:1310nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -20dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュールYAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷