カテゴリ

  • 安全保護具(24)

「uvex t-8147」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ 密着タイプ

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ(耐薬品)

    UVEX(ウベックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • 一眼型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)31仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8791材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格機能レンズ交換可能
  • 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
  • 一眼型 保護メガネ オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
    形状一眼型仕様上下ひさしサイド付トラスコ品番422-8782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)44規格JIS T 8147レンズ色クリア機能曇り止め、メガネ併用可レンズ厚さ(mm)1.9調整機能長さ・角度調整可
  • 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
    仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
  • 一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
    仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
  • 一眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパー g

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)18レンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

    UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
    仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • 一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット

    UVEX(ウベックス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)26000材質(フレーム)プラスチックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0003
  • オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    オーバーグラス型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
    レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ

    UVEX(ウベックス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400
  • 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリア 一眼型

    モノタロウ(82件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
  • JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 ミドリ安全

    JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工

    ミドリ安全
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。 XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。 レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。 私物めがねの上から掛けられます。 サイド、ひさし付
    仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-14
  • 二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)

    UVEX(ウベックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 二眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スーパー g

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
    材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)

    UVEX(ウベックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコントラスコ品番819-0819質量(g)106規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色ホワイトテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.4
  • 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
    用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113販売区分業務用
  • クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシア

    クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック

    日本製紙クレシア(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
    用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全

    一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
uvex 手袋特集