「uvex ultrasonic」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工 ミドリ安全

    ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工

    ミドリ安全
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。
    仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルーアズワン品番67-6631-13
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    オーバーグラス型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
    仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック

    防曇ゴーグル(密閉タイプ)

    理研オプテック(72件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

    UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
    仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ ミドリ安全

    ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ

    ミドリ安全
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
  • 安全ゴーグル(シリコンバンド) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(シリコンバンド)

    UVEX(ウベックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
    仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
  • クライオフェイスシールド アイシス

    クライオフェイスシールド

    アイシス
    23,980税込26,378
    1組
    翌々日出荷
    超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。
    仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360アズワン品番65-6892-72
  • SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学

    SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル

    山本光学(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
    用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、ヘルメット取付式、開閉ベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)191種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85※ベルト部除くレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)プラスチック、クッション/シリコーン(取り外し・水洗い可能)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
  • 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
    材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)形状一眼型質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)

    UVEX(ウベックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0819材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン質量(g)106規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色ホワイトテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.4
  • YG-5100D YCP ダブルレンズ 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学

    YG-5100D YCP ダブルレンズ 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)

    山本光学
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、フレームクッション、ヘルメット取付式、フレームベンチレーション、レンズ交換可トラスコ品番434-9512形状ゴーグル質量(g)132種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75※ベルト部除くフレーム色クリアレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学

    YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)

    山本光学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
    仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト、ヘルメット取付式適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9521形状ゴーグル質量(g)114種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8546形状ゴーグル型質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 特大ツバ付面 保護面 トーアボージン

    特大ツバ付面 保護面

    トーアボージン
    9,898税込10,888
    1個
    11日以内出荷
    適合MP型、野球帽型ヘルメット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)315本体寸法(mm)195×480機能マスク併用、長バンドタイプ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ

    モノタロウ(142件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
    用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
  • ゴーグル RG-12 理研化学

    ゴーグル RG-12

    理研化学(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軟質エラストマーの採用により、快適なかけ心地と密着性を実現しました。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
    形状ゴーグル型寸法(mm)179×74質量(g)83レンズ色透明加工硬化処理レンズ防曇機能メガネ併用可、マスク併用可材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカハードコートAF
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル

    山本光学(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ダブルレンズ+くもり止め(レンズ内側)を採用しくもり止め性能の高いタイプ。
    用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、フレームクッション、フレームベンチレーション、レンズ交換可トラスコ品番379-3745形状ゴーグル質量(g)103種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75※ベルト部除くフレーム色クリアレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応