カテゴリ

  • 物流用品(27)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「uw-150」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたためるステップ CAPTAIN STAG

    折りたためるステップ

    CAPTAIN STAG(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
    材質ポリプロピレン天板寸法(mm)290×220最大使用荷重(kg)80
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノ

    プレス金具用ウレタンゴム車輪

    ヨドノ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプレス製ウレタン車輪です。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
  • EUW 制電性ウレタン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    EUW 制電性ウレタン 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
  • SUW ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SUW ウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
  • ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO

    ハイテンキャスター (車輪のみ)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなし材質(ホイール)ウレタン
  • SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 抗菌性・高弾性・耐油性
  • SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
  • 抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9421軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)150材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)45ボス幅(mm)55許容荷重(N)1960
  • ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 倣い加工用カッター ワルター

    倣い加工用カッター

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りカッター ワルター

    高送りカッター

    ワルター
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4042R肩削りカッター ワルター

    チップ交換式 F4042R肩削りカッター

    ワルター
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式肩削りカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
  • プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に軸径(Φmm)20材質(車輪)UWウレタンストッパー回転ストッパー
  • カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター750mmタイプ

    橋本クロス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター500mmタイプ

    橋本クロス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • RDS03リプロディスク180/38.5/62 DAYTONA(デイトナ)

    RDS03リプロディスク180/38.5/62

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ヴェクスター150(01-07) [AN150K1/AN150K6/AN150K7]ヴェクスター150(96-00) [AN150T/AN150W/AN150Y]ヴェクスター150(95) [AN150S]ヴェクスター125(01-03) [AN125K1/AN125K3]ヴェクスター125(94-98) [AN125R/AN125T/AN125W]アドレス110(スチールホイール車)(98) [UG110W/UG110SW] ※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可)ストリートマジック110(98) [TR110SW]ストリートマジック110Ⅱ(98) [TR110SDW]ストリートマジック50Ⅱ(00-05) [TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5]ストリートマジック50Ⅱ(97-99) [TR50SDV]ストリートマジック50S(97) [TR50SV]ストリートマジック50(97) [TR50V]アドレスUG50(98) [UG50W/UG50SW] ※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可)BURGMAN150(海外)(96-00) [AN150T/V/W/X/Y] ※AN150系専用(UH150系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須BURGMAN125(海外)(95-00) [AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y] ※AN125系専用(UH125系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須STREET MAGIC50(海外)(98-00) [TR50SW/SX/SY] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)38.5穴径(mm)10.5純正品番59211-20E10、59211-20E00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)62
  • 緩衝キャスター 自在 150径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在 150径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番112-9369軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    けん引10km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 無人搬送台車・けん引台車・配膳台車
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    けん引10km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 無人搬送台車・けん引台車・配膳台車ストッパーあり
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    けん引10km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 無人搬送台車・けん引台車・配膳台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    けん引10km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 無人搬送台車・けん引台車・配膳台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
  • 緩衝キャスター 固定 150径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 固定 150径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番113-7323軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪