カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uwj-130」の検索結果

自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から20日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式車輪取付幅(mm)43