カテゴリ
- 物流用品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト

プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。トラスコ品番484-2391材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から16日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車ブレーキ無し材質(車輪)ウレタン
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ナイロンホイルウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)497材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)638材質(車輪)ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷トラスコ品番440-5498材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら