「uwk-200」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ユニクロワイド金折 TRUSCOユニクロワイド金折TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)荷重種別中荷重タイプ中荷重用ストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付きヨドノ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
固定キャスター K ウカイ(岐阜産研工業)固定キャスター Kウカイ(岐阜産研工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3280取付穴径d(Φmm)11
静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番112-9412軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUWK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUWK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3280最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUWK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUWK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3280最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)42
パレット台車 ハンドル・ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ハンドル・ストッパー付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2724車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-53特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ストッパー付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723シルバー車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-52特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可