カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「uy6m」の検索結果

クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ
コガネイ¥409税込¥4501個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンワイ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,598税込¥5,0581袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60