カテゴリ
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「v#8137」の検索結果

グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
丸型コネクタ レセプタクル 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137アズワン品番65-7492-57