カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
「v-08pe7」の検索結果

〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥7,398税込¥8,1381台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。高密閉電気式シャッター付。低騒音低消費電力設計。天井・壁据付可能質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.10/【60Hz】3.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】23.50/【60Hz】26.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
データロガー工業用PHメーター
マザーツール¥43,980税込¥48,3781個当日出荷工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1