三菱電機
パイプ用ファン
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用
高密閉電気式シャッター付
低騒音低消費電力設計
天井・壁据付可能
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】3.10/【60Hz】3.30
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】23.50/【60Hz】26.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m
3
/h)
【50Hz】75/【60Hz】80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80882947
V-08PE7-BE
¥
17,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください