カテゴリ

  • 制御機器(985)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 自動車純正部品(46)
  • 測定用品(39)
  • 自動車補修部品(36)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • バイク部品(22)
  • 整備工具・収納(17)
  • 防災用品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 溶接用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-110a」の検索結果

関連キーワード
1,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オルタネーターCWORKS【新品】 VW 12V 110A 52-6S/CL 豊田通商

    オルタネーターCWORKS【新品】 VW 12V 110A 52-6S/CL

    豊田通商
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    CWAORKS(豊田通商)のオルタネーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
    用途輸入車 オルタネーター
  • Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(フッ素ゴム)

    フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質フッ素ゴム
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • コードアーマ 100V/EMS-110A 日東工器

    コードアーマ 100V/EMS-110A

    日東工器
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • ガバナ 100V/EMS-110A 日東工器

    ガバナ 100V/EMS-110A

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • アマチュアASSY 100V/EMS-110A 日東工器

    アマチュアASSY 100V/EMS-110A

    日東工器
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ステータ ASSY 100V/EMS-110A 日東工器

    ステータ ASSY 100V/EMS-110A

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • スイベルジョイント AV 昭和技研工業

    スイベルジョイント AV

    昭和技研工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
  • ギヤケース ASSY B 100V/EMS-110A 日東工器

    ギヤケース ASSY B 100V/EMS-110A

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 110 A スルーホール パッケージD2-Pak INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 110 A スルーホール パッケージD2-Pak

    INFINEON
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = D2-Pak実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    IXYS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
    シリーズHiperFET,Polarピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)110最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費480000mW
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    INFINEON
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 170 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Infineon StrongIRFET パワーMOSFET. Infineon StrongIRFET ;sub>;ファミリは、低R DS(on)と高電流を対応するように最適化されています。 ;/sub>;この製品は、ゲート、アバランシェ、ダイナミックDV/DTの耐久性が向上しており、モータードライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理など、性能と耐久性が求められる産業用低周波アプリケーションに最適です。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = StrongIRFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.1 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 160 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    759税込835
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 170 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) スイデン

    万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080電源コード(m)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W寸法 = 10.6 x 4.6 x 16.4mmNチャンネルSTripFETΩ H7シリーズ、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 110A D135
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ヒタチ製 12V 110A D139 クラッチプーリ新品
    主な適合純正品番23100-AU400・23100-AU40A・23100-AU40Dメーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 110A D130
    メーカートヨタ
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 110A D128.5
    主な適合純正品番31100-RFE-003・31100-RFE-013メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 110A D139
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 110A D129
    主な適合純正品番31100-P1R-004メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 110A D135 クラッチプーリー新品
    主な適合純正品番LF2L-18-300メーカーマツダサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 110A D139 6PV
    主な適合純正品番23100-CN10A・23100-CN10C・23100-9Y500・23100-CN100メーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 110A D128 7PV
    主な適合純正品番23100-ED01A・23100-1KL1Aメーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    61,200税込67,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GC-2使用率(%)10
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 110A D130、デンソー製 12V 100A D130
    メーカートヨタ
  • A110 スタンダード Vベルト エスコ

    A110 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-110種類Vベルト規格A110
  • 3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
  • 1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32V SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32V

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDM2G32V) SMC

    CD Series(CDM2G32V)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • PLUG (16A-110V) ホンダ

    PLUG (16A-110V)

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLUG (32A-110V) ホンダ

    PLUG (32A-110V)

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
関連キーワード
...