曜日別特売

CD Series(CDM2G32V)

CD Series(CDM2G32V) - SMC
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35001356CDM2G32V-50Z50(-) ラバークッション
10,730
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35001365CDM2G32V-125Z125(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35001374CDM2G32V-150Z150(-) ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35001383CDM2G32V-110AZ110(A) エアクッション
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35001392CDM2G32V-125Z-M9BAL125(-) ラバークッション
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35001408CDM2G32V-125Z-M9BAL-XC6125(-) ラバークッション
20,740
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
35001417CDM2G32V-150Z-M9BAL150(-) ラバークッション
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35001426CDM2G32V-500AZ-M9BAL500(A) エアクッション
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする