カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み

「v-12pd7」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット アドテック

    卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット

    アドテック
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット。3in1ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12やXperia 1V/IV/5V/5IV/Pixel7/8などワイヤレス充電にて最大15W充電対応。縦横自由に配置出来ますので、動画再生時など適した向きで視聴可能。充電可能エリアが広い2リング装備。さらにApple Watch、Galaxy Watch、サムソンウォッチにマルチに対応し、ワイヤレスイヤホンのAirpodsも同時に充電可能。折り畳み式でコンパクトに収納可能。落ち着いたホワイトボディ。
    ホワイトポート数USB Type-C 2ポート
  • 最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・本体の充電はコンセントに挿すだけ。・手軽に使える容量5000mAh。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
    付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 160使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約 2時間出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAhバッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A使用可能回数約 1000回