MCC152 Raspberry Pi用電圧出力/DIO DAQ HATDIGILENT5日以内出荷
2つのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを備えたRaspberry Pi用HATRaspberry Piに2チャンネルのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを追加することができるDAQ HATです。12ビットのA/Dコンバータを搭載し、電圧出力は0~5Vの範囲、サンプリングは最大5kspsです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC152をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●12ビットの同時電圧出力 ×2●出力電流:5mA●スルーレート:0.8V/μs●デジタル入出力:8ビット●CMOS入力しきい値:5V/3.3V●入力極性はプログラム可能●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC152本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●技術解説記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~アズワン品番67-0397-86