カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(55)
- 制御機器(32)
- 物流用品(15)
- 電気材料(7)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 農業機械(3)
- 溶接用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(29)
- 東芝ライテック(16)
- ハンマーキャスター(15)
- 富士電機(9)
- 岩崎電気(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- コクヨ(3)
- KSフィルター(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 日動工業(2)
- 日酸TANAKA(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 本多電子(2)
- 河村電器産業(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v-152」の検索結果

V-152 アシストフックカバー
タカ産業¥399税込¥4391組(2個×1組)6日以内出荷困っていたアシストフックの収納にとっても便利!用途溝部分にフックを差し込みます。材質シリコンサイズ(cm)約 縦2x横1.5x0.8自重(g)約2(1個あたり)
突板フローリング コンビットブラッシングオークV152
ウッドワン¥16,980税込¥18,6781ケース(6枚)10日以内出荷オークの木目や心地良い肌触りを最大限に引出したフロア。人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。また、肌触り感もお楽しみいただけます。シートにはない木本来の素材感を最大限に引出しました。自然素材でありながら、カラー展開も豊富。いつも触れている床材には、自然素材にこだわりたい。そんな方におすすめのフローリングです。【POINT1】。シートにはない、木そのものの風合いや天然木ならではの経年変化、質感を楽しめます。ひとつとして同じ柄がなく、飽きのこない自然素材です。【POINT2】。表面に本物の木を貼っているため、あたたかく感じます。木目の表情をより引き立てる独自のブラッシング加工。ベタベタ感がなく、さらりとした感触です。【POINT3】。日常のお手入れに気を配ることなく、オークの良さを気軽にお楽しみいただけます。汚れや変色が発生しにくく、キズがつきにくい性能を有しています。ワックス掛けは不要で、本物の木だけどお手入れは簡単です。用途一般住宅用洋風床材仕様【使用単板】オーク長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
Vプーリ 152A2
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格152-AX2図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
小形基本スイッチ V 耐熱型
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から112日以内出荷信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤
FULLEON¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から17日以内出荷3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ
タカチ電機工業¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から6日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥8,078税込¥8,8861袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
micro:bit用別売部品
ケニス(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥9,765税込¥10,7421袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥2,250税込¥2,4751本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
タブレットケース
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷TM152シリーズ専用のシリコン製保護ケースです。本ケースを装着しても、TM152シリーズに同梱のスタンドを使用できます。適合機種アイリスオーヤマ TM152シリーズ材質シリコン寸法(mm)約364×224×11色ダークグレー質量(g)260
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1525質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1525V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
快適工房 紳士ソックス ゴム無しショート丈
グンゼ¥499税込¥5491足5日以内出荷・履きやすく脱ぎやすい。足底に滑り止め、足底に名前スペース、やわらか綿混。・シニア世代の筋力・運動機能低下などの体の変化を手助けする、着脱簡単な靴下。材質綿、レーヨン、他サイズ(cm)25~27特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、スベリ止め加工、抗菌加工、防臭加工指タイプ通常
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ
いけうち¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
電灯分電盤 NBV
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個41日以内出荷電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
電灯分電盤 ENV
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個41日以内出荷電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
リモコン(354-1484-SET)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU























![メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620548-251222-02.jpg)