カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「v-165-1a5」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバーomron(オムロン)
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター TENKOUデジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスターTENKOU
26,980税込29,678
1台
当日出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-86
糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 TENKOU糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本TENKOU
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-82
デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ TENKOUデジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズTENKOU
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
バッテリー容量(Ah)1.85
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6964-69
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 580pF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 580pF 1セット 10個入BOURNS
789税込868
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:580pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6969-50
リレー 5V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 5V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:165 o●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●奥行き:9.8mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8103アズワン品番65-8084-49
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
大画面31.5インチのIPSパネルを搭載し、165Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。高輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ち、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく写真や動画の編集作業などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1 (WQHD:165Hz)、HDMI2.0 x2 (WQHD:144Hz) を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約5.9サイズ31.5型ピッチ(mm)画素:約0.273消費電力(W)最大60、通常29、省エネ21、スタンバイ0.5使用温度(℃)条件:0~50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 24V/2.5A機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5+15°/ケンジントン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:427×716×57、スタンド付:519×716×215、スタンド幅:477コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB 99% / DCI-P3 80%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯入力端子DP×1 : DP 1.2 2560×1440 @165Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz、HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz/USB-A×1 : USB-A 2.0(5V/0.5A)VESAマウント(mm)75×75(M4×10mm)色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~90リフレッシュレート(Hz)165輝度(cd/m2)400応答時間(ms)OD:3 (GtoG)/MPRT 1