カテゴリ
- 制御機器(99)
- 空調・照明・電設資材(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- タイヤ・足回り(23)
- 機構部品(22)
- 切削工具(21)
- バイク部品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 電気材料(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 農業機械(11)
- 安全靴・作業靴(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 溶接用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック(33)
- CKD(23)
- 三菱電機(22)
- ダイヤトレンド(17)
- DUNLOP(ダンロップ)(10)
- SAMTEC(10)
- 新ダイワ(8)
- 日研工作所(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 共立(6)
- コスモ・テック(6)
- NOK(5)
- ミドリ安全(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- StarTech.com(5)
- 日本エレパーツ(5)
- 東芝(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-225」の検索結果

リビー シリーズ V225 カクテル
リビー¥4,698税込¥5,1681箱(6個)翌々日出荷リビータンブラー&バーウェアSERIESVシリーズ容量(mL)225直径(Φmm)105口径×高さH(mm)105×89品名・タイプショットグラスTKG品番9-2229-2001TKG品番(2017)6-2015-2001
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
安全靴 MSN395静電
ミドリ安全¥9,898税込¥10,8881足当日出荷から4日以内出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥659税込¥7251袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅)
大和バルブ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷用途空気・水・油の設備配管。 ※蒸気には使用できません。 ※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
Versafir V2 1mカット販売品
ユーボン¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。材質放射線架橋ポリオレフィン定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥41,980税込¥46,1781袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980~税込¥28,578~1巻3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー
フカガワ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター2
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。種類朝顔
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369税込¥4061袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
指月電機製作所(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
延長ソケット ワニグチ付
FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A付属コード0.75sq×2m使用可能電力DC12V60W
静電作業靴 エレパス M113
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から3日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。用途クリーンルームでの作業に形状ローカット種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
Oリング Viton VF/VG用
コスモ・テック¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ガロア 5
福山ゴム工業¥3,898税込¥4,2881足当日出荷耐油性に優れています。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。用途一般作業材質胴:底部:耐油PVC、裏材:メリヤス、履き口カバー:ソフトPVC、アウターソール:耐油PVC形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油性PVC機能耐油性2018年トラスコ掲載ページ6 1017靴タイプ長靴
PN-301ネイビー
ミドリ安全¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から9日以内出荷硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)780規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)390材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
Pコン穴埋スピードコン W5/16用
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5