カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(486)
- 制御機器(207)
- バイク部品(105)
- 農業機械(103)
- パソコン/周辺機器(66)
- 自動車補修部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 作業工具(19)
- 測定用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 住設機器(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 切削工具(8)
- 家電(8)
- 物流用品(7)
- 防犯用品(7)
- 電動工具(7)
- 電気材料(5)
- カー用品(4)
- 事務用品(4)
- 空圧工具(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車純正部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(357)
- コガネイ(127)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- 富士電機(34)
- 三菱電機(31)
- M&H(28)
- omron(オムロン)(25)
- IDEC(和泉電気)(18)
- イメージニクス(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- 近江精機(11)
- ノーリツ(10)
- ParkerTAIYO(9)
- SATO(サトー)(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-2t」の検索結果

表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥46,980税込¥51,6781袋(800個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。材質黄銅定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
黄銅製ボールバルブ(Tボール)
KITZ(キッツ)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥649税込¥7141個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
ツナガード 固型式ダウンベスト風
ツナガード¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。付属品防水ケース1点(B5サイズ)タイプ固型式
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
カクタス¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)
三木ネツレン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から4日以内出荷普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません) 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。用途洗面の水栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
マルチ圧縮
カクタス¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
全方向アイボルト バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から4日以内出荷バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入RoHS指令(10物質対応)対応
TSPカプラ ボールバルブ付
日東工器¥3,906税込¥4,2971個当日出荷から翌々日出荷TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷から43日以内出荷スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。用途洗面所用仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付け方法台付
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷から翌々日出荷洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ポップアップ用、専用引き棒付き用途洗面所用仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキタイプロング適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付径(Φmm)(足)35
A.I.VOICE2 つくよみちゃん パッケージ版
エーアイ(PKG)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷『A.I.VOICE2 つくよみちゃん』は、フリー素材キャラクター「つくよみちゃん」(CV.夢前黎)の声を元に製作したキャラクターボイスで、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、優しく儚げなつくよみちゃんの声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存できます。
A.I.VOICE2 紲星あかり パッケージ版
エーアイ(PKG)¥14,790税込¥16,2691個4日以内出荷◇◆収録内容◆◇。収録ボイス。・紲星あかり-平静、喜び、怒り、悲しみ。・紲星あかり 蕾。・紲星あかり 萌。※紲星あかり 蕾:「A.I.VOICE2 紲星あかり」の10歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイル。※紲星あかり 萌:「A.I.VOICE2 紲星あかり」の5歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイル。exVOICE(※):追加音声素材のexVOICEは別途サポートサイトからDL可能です。※exVOICEは「A.I.VOICE 紲星あかり」の特典exVOICEと同一となります。※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商標です。
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
A.I.VOICE2 伊織 弓鶴 パッケージ版
エーアイ(PKG)¥14,790税込¥16,2691個4日以内出荷◇◆収録内容◆◇。収録ボイス。・伊織 弓鶴。ボイススタイル:平静、喜び、怒り、悲しみ、冥。※冥とは、伊織 弓鶴のダークな一面の声音を再現したボイススタイルです。exVOICE(※):追加音声素材のexVOICEは別途サポートサイトからDL可能です。※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商標です。
A.I.VOICE2 結月ゆかり パッケージ版
エーアイ(PKG)¥15,790税込¥17,3691個4日以内出荷◇◆収録内容◆◇。収録ボイス。・結月ゆかり -平静、喜び、怒り、悲しみ。・結月ゆかり 雫。・結月ゆかり 凪 -喜び、怒り、悲しみ。※結月ゆかり 雫:「A.I.VOICE2 結月ゆかり」の13歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイル。※結月ゆかり 凪:「A.I.VOICE 2 結月ゆかり」の感情を落ち着いたトーンで収録・制作したボイススタイル。exVOICE(※):追加音声素材のexVOICEは別途サポートサイトからDL可能です。※exVOICEは「A.I.VOICE 結月ゆかり」の特典exVOICEと同一です。※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商…
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~25
...