カテゴリ
- 制御機器(869)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(469)
- パソコン/周辺機器(307)
- 測定用品(123)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 防災用品(74)
- 電気材料(70)
- 物流用品(67)
- 電動工具(61)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 家電(51)
- 溶接用品(33)
- 科学研究・開発用品(31)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- カー用品(29)
- 農業機械(29)
- 厨房用品(26)
- メカニカル部品(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 作業工具(21)
- 切削工具(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 学童・教育用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- バイク部品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 機構部品(11)
- 防犯用品(11)
- 医療(10)
- クリーンルーム用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 安全用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 自転車部品(6)
- エンジン工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 住設機器(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(302)
- コガネイ(157)
- 富士電機(136)
- 三菱電機(87)
- omron(オムロン)(83)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- KITO(キトー)(65)
- DiodesZetex(50)
- JAPANNEXT(48)
- 東芝(39)
- エスコ(34)
- 東和制電工業(TOWA)(31)
- MG(旧エム・システム技研)(30)
- ELPA(29)
- RS PRO(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- STMicro(25)
- YAMAZEN(山善)(23)
- 日動工業(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v-3-100」の検索結果

電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
AirTAC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック有RoHS指令(10物質対応)対応
分光光度計
アズワン¥649,000税込¥713,9001個当日出荷付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥2,858税込¥3,1441個当日出荷から42日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。高さ(mm)2
ストップテープ(エンボスタイプ)
tesa(テサ/テサテープ)¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止トラスコ品番791-9042厚さ(mm)0.62主な用途滑り止めRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥10,286税込¥11,3151個7日以内出荷から8日以内出荷照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます高さ(mm)0.63
エンドミル ミルスフィード
テグテックジャパン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
100V,3A自動点滅器
かがつう(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷定格100V・3A動作方式バイメタル式LEDLED一体型最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100動作照度1P形
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
ストップテープ(フラットタイプ)
tesa(テサ/テサテープ)¥199,800~税込¥219,780~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止質量(kg)1.4
LFV3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥298,589税込¥328,4481個12日以内出荷付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)
CCS(シーシーエス)¥39,648~税込¥43,613~1個12日以内出荷耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100![V5プラシート100mX3巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116485-241224-02.jpg)
V5プラシート100mX3巻
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷WH-2でサイディング用バラ釘をプラシート連結するためのプラシートです。釘外部径2.3~2.6mm・釘頭部径5.0~5.5mmの釘に対応します。用途WH-2用プラシート。長さ(mm)100000穴径(mm)シート:2.48入数3巻
メロディサイン3種音100Vホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ
ミナミサワ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷既設のセンサー部に直接設置。設備を活かしてコスト低減。施工の手間軽減色シルバー適合本体シリーズ名TOTO:US301C・US401C、INAX:AWU802・AWU505機能洗浄:前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間を設定可能、設備保護洗浄:最終使用から24時間ごとに洗浄、凍結防止機能:外気が低温になると気温に応じて間欠吐水し、凍結を防止使用電源(V)AC100(50/60Hz、蓋内の既設電源を利用)外装ステンレスプレート洗浄水量(L)淀掛け洗浄:約1.5~2.3(標準)、約2~3.4(長め)洗浄方式淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄適合水圧(MPa)最低水圧0.05(動水圧)、最高水圧0.75(静水圧)
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
...



















![V5プラシート100mX3巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116485-241224-02.jpg)