曜日別特売

フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ

フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ - ミナミサワフラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ - ミナミサワ

既設のセンサー部に直接設置
設備を活かしてコスト低減
施工の手間軽減

色
シルバー
適合本体シリーズ名
TOTO:US301C・US401C、INAX:AWU802・AWU505
機能
洗浄:前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間を設定可能、設備保護洗浄:最終使用から24時間ごとに洗浄、凍結防止機能:外気が低温になると気温に応じて間欠吐水し、凍結を防止
使用電源(V)
AC100(50/60Hz、蓋内の既設電源を利用)
外装
ステンレスプレート
洗浄水量(L)
淀掛け洗浄:約1.5~2.3(標準)、約2~3.4(長め)
洗浄方式
淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄
適合水圧(MPa)
最低水圧0.05(動水圧)、最高水圧0.75(静水圧)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02502286FM10TWA
¥72,000
¥48,980
¥53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする