カテゴリ

  • 制御機器(792)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • 自動車純正部品(124)
  • 測定用品(46)
  • メカニカル部品(32)
  • バイク部品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 電気材料(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 切削工具(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 作業工具(15)
  • 農業機械(11)
  • 電動工具(10)
  • 医療(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • カー用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-3-150」の検索結果

関連キーワード
1,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
DOOR EDGE MOULD (G1) G14F-V3-150R3L MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G14F-V3-150R3LMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 92 MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 92MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 15 MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 15MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 09 MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 09MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 41 MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 41MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 40 MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 40MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 08 MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 08MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 4F MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 4FMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G14F-V3-150R4Z MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G14F-V3-150R4ZMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 8 V シリーズDONGIL RUBBER BELT
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別8V関連資料(0.77MB)
e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
クロスローラーガイド 専用レールのみ THKクロスローラーガイド 専用レールのみTHK
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
種類関連商品
e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
DOOR EDGE MOULDING (U0) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULDING (U0)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOLDING (L0) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOLDING (L0)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULDING (Z3) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULDING (Z3)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (Z4) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (Z4)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (H4) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (H4)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE (M0) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE (M0)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ドアエッジ MAZDA(マツダ)ドアエッジMAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOLDING (Z5) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOLDING (Z5)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOLDING (Z0) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOLDING (Z0)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
DOOREDGE MOULDING MAZDA(マツダ)DOOREDGE MOULDINGMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
(Z0E2)DOOR EDGE PROTECTOR MAZDA(マツダ)(Z0E2)DOOR EDGE PROTECTORMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ドア エッジ モール (M0) MAZDA(マツダ)ドア エッジ モール (M0)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULDING (Z2) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULDING (Z2)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULDING (H4) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULDING (H4)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (W4) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (W4)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE (Z2) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE (Z2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOLDING MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOLDINGMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOLDING (Z1) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOLDING (Z1)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
(Z0A8)DOOR EDGE MOLDING MAZDA(マツダ)(Z0A8)DOOR EDGE MOLDINGMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOLDING (Z4) MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOLDING (Z4)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
...