カテゴリ
- 制御機器(1,087)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(583)
- FA担当者のオススメ新商品(115)
- 農業機械(60)
- 自動車純正部品(58)
- 測定用品(46)
- 電気材料(42)
- パソコン/周辺機器(40)
- メカニカル部品(26)
- 科学研究・開発用品(23)
- バイク部品(22)
- 機構部品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 自動車補修部品(19)
- 切削工具(18)
- バッテリー・電装(15)
- 作業工具(15)
- 防犯用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 整備工具・収納(13)
- 学童・教育用品(12)
- 電動工具(10)
- エンジン工具(9)
- バイク純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- オフィス家具(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 防災用品(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- 家電(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- カー用品(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(305)
- CKD(301)
- SMC(229)
- SIEMENS(86)
- VISHAY(59)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- コガネイ(52)
- KEMET(52)
- マルヤス電業(48)
- シュナイダーエレクトリック(48)
- MAZDA(マツダ)(43)
- STMicro(38)
- 三菱電機(32)
- 富士電機(31)
- EATON(イートン)(31)
- onsemi(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- DiodesZetex(20)
- アズワン(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v-3-25」の検索結果

Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥969税込¥1,0661袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)¥3,798,000税込¥4,177,8001巻(200m)当日出荷から94日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥4,898税込¥5,3881袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング Viton VF/VG用
コスモ・テック¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンキーボードカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。適合キーボード型番/KB-0325、FMV-KB325、CP484940-01PC/法人向けESPRIMO 2011年5月以降出荷のもの(Kシリーズ、Dシリーズなど)適合機種富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード※抗菌縦置キーボードには対応しません。種別デスクトップ用材質Newシリコン適合機種メーカー富士通対応機種KB-0325・KB-0326・KU-0326・FMV-KB325・CP484940-01アズワン品番64-0867-46特性洗浄可
電動油圧式圧着工具
カクタス¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から9日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
テレビキット
データシステム¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
コルゲートチューブ
エスコ¥5,020税込¥5,5221袋当日出荷から3日以内出荷スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
真空ロッドレスシリンダ (CYV~)
SMC¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・真空環境内(1.3×10-4Pa)での搬送に使用可能なエアシリンダ。 ・装置のコンパクト化・シンプル化 真空チャンバ内に設置可能なため、搬送システムのコンパクト化、シンプル化に貢献します。作動方式複動
...