カテゴリ
- 制御機器(4,747)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,289)
- 電気材料(1,547)
- 測定用品(503)
- バイク純正部品(464)
- 空調・照明・電設資材(331)
- メカニカル部品(293)
- 梱包用品(287)
- 科学研究・開発用品(192)
- FA担当者のオススメ新商品(171)
- 自動車純正部品(158)
- 防犯用品(112)
- 農業機械(108)
- 家電(96)
- パソコン/周辺機器(76)
- 物流用品(58)
- 縫製用品(55)
- 電動工具(53)
- 建材・エクステリア(51)
- はんだ関連・静電気対策用品(45)
- 防災用品(42)
- 自動車補修部品(42)
- 学童・教育用品(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 作業工具(35)
- バッテリー・電装(34)
- 溶接用品(33)
- 整備工具・収納(30)
- バイク部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- 切削工具(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- カー用品(23)
- 作業服(22)
- エンジン工具(22)
- 建築金物(17)
- 医療(17)
- 鈑金・塗装(17)
- 厨房用品(16)
- 清掃用品(16)
- 安全靴・作業靴(16)
- 手袋(16)
- 研磨材(16)
- 測定関連サービス(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 安全用品(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 介護用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 救急・衛生(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 自転車部品(11)
- 事務用品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 機構部品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 安全標識(6)
- マスク(6)
- トラック純正部品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 保管用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 洗車・清掃(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- AMPHENOL(113)
- CKD(182)
- DiodesZetex(95)
- KEMET(103)
- KOA(156)
- omron(オムロン)(127)
- onsemi(209)
- Panasonic(パナソニック)(339)
- RS PRO(332)
- SMC(2,114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(264)
- WURTH ELEKTRONIK(1,253)
- エスコ(177)
- ホンダ(549)
- 三菱電機(111)
- 富士インパルス(276)
- 日本モレックス(molex)(348)
- 東京電線工業(138)
- 神保電器(200)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ハンドピース V-300
ホルベイン¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。7ccカップ付き。RoHS指令(10物質対応)対応
シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付
はくでん¥7,098税込¥7,8081個当日出荷PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
ハロゲンランプ B 100V-300W
LPL¥9,998税込¥10,9981台当日出荷LPLビデオライトVL-302交換用ランプです。適合機種LPLビデオライトVL-302定格100V-300Wランプハロゲンランプ300WRoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。仕様【付属こて先】I型(363-T)トラスコ品番469-1849全長(mm)385質量(g)570電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)595電源コード(m)1.5プラグタイプ平型プラグ
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
AC100V/300W半田ごて
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
小型ヒートガンセット AC100V/300W
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌日出荷付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
AC100V/300W マルチツールセット
エスコ¥34,400税込¥37,8401セット翌日出荷(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
V-300/301用ホシュウセット
富士インパルス¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷V-300/301用補修セットセット内容5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)、フィルターエレメント(2個)対応V-301/V-301R-35/V-301G/V-300アズワン品番62-9107-98構成部品消耗部品
バキュームセット V-300 (本体&ホース)
シブヤ¥199,800税込¥219,7801セット翌々日出荷取付面を傷つけることなくダイモドリルを固定できます。トラスコ品番584-3880質量(kg)13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)202×308×312(4mホース付)
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)580
ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)587標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
レフ球投光器 200V 300W アース付
日動工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
レフ球投光器 100V 300W
日動工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V標準消費電力料金(円/h)6.1
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー
エスコ¥18,600税込¥20,4601台翌日出荷乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
シールドビーム投光器 24V 300W
はくでん¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
ヒーター V-300-10 10本入
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981セット(10本)4日以内出荷10ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応V-300アズワン品番65-0601-88構成部品消耗部品
レフ球投光器 100V 300W
日動工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)3650電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)6.1
デンゲン 200/220V V-300セット
富士インパルス¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。対応V-300アズワン品番65-0601-11構成部品配線、電気関連
Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥89,980税込¥98,9781個当日出荷用途大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!。より軽く、よりパワフルに。14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。31%小型化設計。コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。寒冷時の充電保護。内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。直列または並列で構成。あらゆる旅に対応する電力システム。ニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。最大構成(4直列4並列)。暮らしを支える最大61.44kWhの電力。4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。寸法(mm)384×194×253質量(kg)25接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)300充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】150【最大連続】150最大放電電流(A)200 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)300定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥999税込¥1,0991個3日以内出荷寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
DC/DC Converter Isolated 48V 300W
XP POWER¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷QHL300 シリーズは、業界標準のハーフブリックパッケージのコンパクトな 300 W DC-DC ソリューションです。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。入力範囲: 180 → 425 V dc 調整されたシングル出力 業界標準ハーフブリック 絶縁: 3 kV ac 出力トリム: -40 → +10 % リモートオン / オフ 過熱保護 動作温度: -40 → +100℃ 3年間保証仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:180 425 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:300W●出力電流:6.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●最低温度:-40℃●幅:57.9mm●コード番号:193-5914アズワン品番65-7224-70
V300 フッキスプリング
富士インパルス¥489税込¥5381個当日出荷上部レバーを持ち上げるスプリング質量(g)18対応G-301/V-300外径×長さL(Φ×mm)約12×80アズワン品番0-5906-01-75構成部品金属部品
変速ベルト 1422V300S
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)22外周長(mm)780ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利。Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。質量(kg)31.3電圧(V)12温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219接続方法直列と並列接続(4S4P)保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)300ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大連続:200使用電圧範囲(V)10.0~14.8推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m保管温度範囲(℃)-25~65使用環境湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)連続:200ピーク電流(A)放電390@5s
レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線
日動工業¥9,898~税込¥10,888~1台3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)260口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)3650電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)6.5
Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
INFINEON¥1,698税込¥1,8681袋(100個)3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = OptiMOS実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃Infineon OptiMOS小信号MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線
日動工業¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300 110V明るさ(Lm)3650標準消費電力料金(円/h)6.1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら