カテゴリ

  • 住設機器(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「v-36k7」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • 浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ビデオケーブル サンワサプライ

    ビデオケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
    仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子ブラック種類AVコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
  • MI STICK RES ATM (B3) MAZDA(マツダ)

    MI STICK RES ATM (B3)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機

    レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    90日以内出荷
    質量(kg)2.4適合パイプΦ150