カテゴリ
- 制御機器(1,036)
- 作業服(343)
- 農業機械(198)
- 空調・照明・電設資材(170)
- 自動車補修部品(109)
- 電気材料(97)
- バイク部品(90)
- パソコン/周辺機器(90)
- 切削工具(57)
- 家電(50)
- メカニカル部品(36)
- 測定用品(36)
- タイヤ・足回り(36)
- 機構部品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 作業工具(25)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 電動工具(18)
- カー用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- トラック用品・パーツ(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 卓上消耗品(9)
- 建築金物(9)
- エンジン工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(7)
- テープ(6)
- 厨房用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 学童・教育用品(6)
- 溶接用品(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(325)
- ニチコン(203)
- 三菱電機(118)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- VISHAY(76)
- RS PRO(76)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 新ダイワ(62)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- AMPHENOL(46)
- DiodesZetex(42)
- 日本ケミコン(39)
- 富士電機(35)
- プロテック(31)
- nexperia(28)
- メディアカバーマーケット(28)
- 共立(24)
- omron(オムロン)(22)
- CKD(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v-55」の検索結果

ラバーホープV55cmL
アトム(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿色ブラックサイズL質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥199~税込¥219~1個当日出荷から33日以内出荷コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
ラバーホープV55cm
アトム¥1,598税込¥1,7581双当日出荷綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など。トラスコ品番862-1473材質表:天然ゴム、裏:綿100%厚さ(mm)1.3色黒サイズLL全長(cm)55中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
エスコ¥169,500税込¥186,4501個翌日出荷用途スーパー、コンビニ等に。仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状55°
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ:External勝手右母材超硬ねじ部VP55
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状55°
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手左母材超硬ねじ部VP55
Dual P-Ch PowerPAK SO-8 30V 55mohm @ 10V
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381袋(50本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181袋(50本)当日出荷から4日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
快適ウェア ペルチェベストセット(四角形)
村上被服(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から4日以内出荷上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書色ブラック
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)
PIAA(27件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。仕様交換時期目安シール付
...