カテゴリ
- 制御機器(926)
- 電気材料(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- トラック純正部品(62)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 自動車純正部品(42)
- 自動車補修部品(32)
- 測定用品(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- 家電(18)
- 農業機械(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- メカニカル部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バイク部品(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 切削工具(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAGEO(159)
- VISHAY(98)
- SAMTEC(96)
- RS PRO(84)
- STMicro(69)
- SMC(65)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- 三菱ふそう(62)
- onsemi(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- AMPHENOL(36)
- INFINEON(30)
- LITTELFUSE(30)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
- ニッサン(16)
- 三菱電機(15)
- ON SEMICONDUCTOR(14)
- SEMTECH(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v-55a」の検索結果

100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷エスコ品番EA940MV-55A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
(97610)パイプ アッセンブリー,パーテイシヨン
ニッサン¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(96030)エアスポイラー アッセンブリー,ルーフ
ニッサン¥37,900税込¥41,6901個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(74906)カーペツト,フロア リア
ニッサン¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
onsemi¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 55 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 35 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 57 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.39mm。自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
onsemi¥1,798税込¥1,9781箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:45 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)57チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)35最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)19最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
onsemi¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 55 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 26 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 3750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。長さ = 10.67mm。高さ = 4.83mm。QFETR NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
onsemi¥2,398税込¥2,6381箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:75 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)3750チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)26最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 55A D107 AHGA63、ミツビシ製 12V 55A D107 AHGA60、ミツビシ製 12V 55A D107 AHGA70主な適合純正品番31100-RGB-004・31100-RGA-004・31100-RGA-014・31100-R20-004・31100-RGA-J01・31100-RGB-024・31100-RGA-024メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個当日出荷デンソー製 12V 60A D100 CGH82、デンソー製 12V 60A D100 CGH81、デンソー製 12V 55A D100 CGH82、デンソー製 12V 55A D100 AHGA78主な適合純正品番31100-PFD-013・31100-PFE-003・31100-PFC-003・31100-PFE-013メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ND 12V 55A D100主な適合純正品番27060-B2300・27060-B2010メーカーダイハツサービス分類リサイクル・リビルト
...