カテゴリ

  • 制御機器(6,159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,857)
  • パソコン/周辺機器(2,751)
  • 科学研究・開発用品(2,515)
  • 家電(1,787)
  • 測定用品(1,721)
  • メカニカル部品(985)
  • 照明(861)
  • 自動車純正部品(855)
  • 電動工具(699)
  • 空調・電設資材(682)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(681)
  • 電気材料(625)
  • 厨房用品(485)
  • 農業機械(467)
  • 医療(381)
  • 住設機器(295)
  • 防犯用品(278)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(254)
  • 事務用品(230)
  • はんだ関連・静電気対策用品(220)
  • 物流用品(209)
  • 防災用品(193)
  • 測定関連サービス(186)
  • クリーンルーム用品(182)
  • 安全用品(170)
  • FA担当者のオススメ新商品(169)
  • 清掃用品(163)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(152)
  • 溶接用品(148)
  • 切削工具(145)
  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • 作業工具(132)
  • 学童・教育用品(130)
  • バッテリー・電装(125)
  • バイク部品(124)
  • 自動車補修部品(124)
  • 油圧機器・油圧ホース(113)
  • 梱包用品(109)
  • バイク純正部品(103)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • 建材・エクステリア(81)
  • ヘルスケア(80)
  • 建築金物(77)
  • 卓上消耗品(73)
  • カー用品(67)
  • 機構部品(62)
  • オフィス家具(57)
  • 救急・衛生(57)
  • エンジン工具(52)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 完成車(48)
  • 介護用品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 整備工具・収納(41)
  • 日用品(39)
  • 空圧工具(38)
  • タイヤ・足回り(35)
  • 作業服(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 塗料(33)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(24)
  • トラック純正部品(23)
  • 縫製用品(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • テープ(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • マスク(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 理美容(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 研磨材(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 保管用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 安全標識(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-60」の検索結果

関連キーワード
32,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vライト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]Vライト60ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,498税込2,748
1袋(7kg)
3日以内出荷
骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
パネル アセンブリ 2 BEB-W283V-60-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 BEB-W283V-60-P3YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
NS ニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]NS ニューライトV 60ニットー[塗装・養生・内装用品]
3,798税込4,178
1袋(6kg)
3日以内出荷
異次元の作業性。従来品より面積約1.7倍の施工が可能。超軽量型の為、手首への負担を軽減。肉ヤセ極少。ケレンもサクサク削れる。(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2310014 F☆☆☆☆
用途下塗り用。石膏ボードの目地処理など。淡クリーム可使時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)225/6kg袋
部品 ブルートーチBT3510V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-60ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-60ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
パウダーV 60N 中央ペイントパウダーV 60N中央ペイント
22,980税込25,278
1箱(4kg×4袋)
5日以内出荷
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
パネル アセンブリ 2 36C-W283V-60-P6 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 36C-W283V-60-P6YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 36P-W283V-60-P5 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 36P-W283V-60-P5YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
インレイGRC18V-60用 BOSCH(ボッシュ)インレイGRC18V-60用BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フルサイズ。
用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GRC18V-60
パネル アセンブリ 2 2CR-Y283V-60-P0 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 2CR-Y283V-60-P0YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 B3L-Y283V-60-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 B3L-Y283V-60-P2YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
AC100V/60W半田ごて エスコAC100V/60W半田ごてエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
消費電力(W)60コテ先温度(℃)440仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
V60 透過ドリッパー HARIOV60 透過ドリッパーHARIO
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」コーヒードリッパー。V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。
仕様食器洗浄乾燥機使用可材質本体/AS樹脂クリア温度(℃)AS樹脂:耐熱温度90
NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]NSニューライトV 60ニットー[塗装・養生・内装用品]
3,500税込3,850
1袋(6kg)
5日以内出荷
下塗り用のパテです。
用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
LEDセンサーライト AC100V/60W エスコLEDセンサーライト AC100V/60Wエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式アズワン品番64-7941-65明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12m
NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]NSニューライトV 60ニットー[塗装・養生・内装用品]
3,500税込3,850
1袋(6kg)
5日以内出荷
用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
DNSBベリールテインマルチV 60錠 アサヒグループ食品DNSBベリールテインマルチV 60錠アサヒグループ食品
1,798税込1,942
1個(60錠)
4日以内出荷
ブルーベリーエキス・ルテインに加えて、14種類のビタミンを1粒に配合した、仕事を頑張る方、健康的な毎日を送りたい方をサポートするサプリメントです。 (ビタミン様物質を含む)【包装形態】パウチ
AC100V・60W スピードコントロールモーター エスコAC100V・60W スピードコントロールモーターエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-60種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.4
ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
3,490税込3,839
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
(35850)バルブCOMP. (14V 60MA) ホンダ(35850)バルブCOMP. (14V 60MA)ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
(35852)バルブCOMP. (14V 60MA) ホンダ(35852)バルブCOMP. (14V 60MA)ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
V60型ベスト エース神戸V60型ベストエース神戸
2,798税込3,078
1着
4日以内出荷
用途に応じて選べる豊富なラインアップ。
サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135
ファンN16 200V/60H ヤマダコーポレーションファンN16 200V/60Hヤマダコーポレーション
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番811-7048
一般球100V60Wクリヤー 旭光電機工業一般球100V60Wクリヤー旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
消費電力(W)60電球形状一般球
250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-146関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)ケリー電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)60最高温度(℃)440トラスコ品番849-7127全長(mm)270質量(kg)0.22電源(V)AC100標準こて先K型(332-T)
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) エスコ250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)60エスコ品番EA940BZ-104コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)ケリー電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部VP55
V60用ペーパーフィルター HARIOV60用ペーパーフィルターHARIO(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
美味しい形は円すい形。V60専用ペーパー。
材質天然パルプ
(394)C/R パネル AY 220V-60 スバル(394)C/R パネル AY 220V-60スバル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(393)C/R パネル AY 110V-60 スバル(393)C/R パネル AY 110V-60スバル
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
V60 透過ドリッパー02 HARIOV60 透過ドリッパー02HARIO(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
世界中で愛用されている、円すい形「V60」ドリッパー。【02(1~4杯用)タイプ】 2007年度クッドデザイン賞受賞。 樹脂製で軽く、携帯も出来るのでアウトドアシーンでも。 V60はお湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出することができます。 【円すい形】 V型円すい形なので珈琲粉の層が深くでき、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、珈琲粉と長く触れることになり、豆の旨味や成分をしっかりと抽出できます。 【大きな一つ穴】ドリッパー底面の穴は大きな一つ穴で、注がれたお湯がドリッパーから制限を受けることなく抽出でき、より「ネルドリップ」に近い抽出ができます。お湯を注ぐ速度によりコーヒーの味を変えることができるため、お好みのコーヒーをお楽しみいただけます。 【スパイラルリブ】ドリッパー内部のリブ(凸部)を高く上部までつけたことにより、ペーパーとドリッパーの密着を防ぎ、空気の抜ける空間ができます。蒸らしの際に、この空間から空気が抜けて珈琲粉がしっかりと膨らみます。 使って安心の日本製。食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。
材質本体/AS樹脂クリア質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×11.6×10.2
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W パラレル 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W イーサネット 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手ねじ部VP60
...