カテゴリ
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
「v-602k9-bk-m」の検索結果

レンジフードファン
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅)
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0