レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ

質量(kg)
14
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<SPL><強>【50Hz】36/【60Hz】35
ダクト径(Φmm)
<EA>150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×600×600
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791179V-602K9-M
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791565V-602K9-BK-M
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする