カテゴリ

  • 機構部品(17)
    • パッキン(5)
    • Vリング(3)
    • オイルシール(3)
    • ダストシール(1)
    • Oリング(1)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
    • シャワー用品(1)
    • グランドパッキン(10)
  • 清掃用品(1)
    • その他掃除機用部品・オプション(1)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 撹拌機器関連品/羽根(7)
  • 農業機械(52)
    • 丸山製作所補修部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,157)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(5)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vパッキン」の検索結果

1,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
Vパッキン V99F型 NOKVパッキン V99F型NOK(2件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷
材質布入りニトリルゴム型式V99F
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Sタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
PDUパッキン 阪上製作所PDUパッキン阪上製作所(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN 818RoHS指令(10物質対応)対応
Vパッキン(洗髪ホース等用) KVKVパッキン(洗髪ホース等用)KVK(4件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(フッ素ゴム)フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から25日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)CKD(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売りCKD(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット山王工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
欠品中
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137日本バルカー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(機器用)1
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカーグランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201日本バルカー(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から23日以内出荷
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8
ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売りCKD(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
ポリキャップ TECHポリキャップTECH(3件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100個)
当日出荷
直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天)高さ(mm)13.8適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付)
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132日本バルカー
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカーユニオンパッキン (ノンアス)日本バルカー(8件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用) アクアシステムVパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用)アクアシステム
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600シリーズ材質NBR
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット山王工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
欠品中
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)22材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67厚鋼電線管ねじCTG16管用平行ねじ呼び径G1/2
(17342)パッキン ニッサン(17342)パッキンニッサン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
CM Series(CM2B40V) SMCCM Series(CM2B40V)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)CKD
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状異形接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)CKD
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状C型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(キャップ) CKDニュージョイントGW(継手)/(キャップ)CKD
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状キャップ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)CKD
5,598税込6,158特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)16適合管外径(Φmm)16使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R有効断面積(mm2)90使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
...