カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(3)
  • 空調・電設資材(1)

「vベルト c75」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1905エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C75 スタンダード Vベルト エスコC75 スタンダード Vベルトエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-75種類Vベルト規格C75
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナステンレス重量戸車 平型ヨコヅナ
18,980税込20,878
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管薄鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形三ツ星ベルト
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
規格SA35W800部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.91MB)図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.7、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.54、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MRS30H-131 エンジンブクミタテ部品_No.7、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.7
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC75 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC75三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ75ベルト長さ(mm)1905寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 LC75 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC75三ツ星ベルト
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ75ベルト長さ(mm)1905寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2.5M定速 TYPE34-JGI-75-2500-Tシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2.5M定速 TYPE34-JGI-75-2500-Tシリーズマキテック
249,800税込274,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2M定速 TYPE34-JGI-75-2000-Tシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2M定速 TYPE34-JGI-75-2000-Tシリーズマキテック
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.3M変速 TYPE34-JGI-75-300-Hシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.3M変速 TYPE34-JGI-75-300-Hシリーズマキテック
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.3M定速 TYPE34-JGI-75-300-Tシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.3M定速 TYPE34-JGI-75-300-Tシリーズマキテック
209,800税込230,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1.5M変速 TYPE34-JGI-75-1500-Hシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1.5M変速 TYPE34-JGI-75-1500-Hシリーズマキテック
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
409,800税込450,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2M変速 TYPE34-JGI-75-2000-Hシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2M変速 TYPE34-JGI-75-2000-Hシリーズマキテック
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2.5M変速 TYPE34-JGI-75-2500-Hシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長2.5M変速 TYPE34-JGI-75-2500-Hシリーズマキテック
279,800税込307,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1M定速 TYPE34-JGI-75-1000-Tシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1M定速 TYPE34-JGI-75-1000-Tシリーズマキテック
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1.5M定速 TYPE34-JGI-75-1500-Tシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1.5M定速 TYPE34-JGI-75-1500-Tシリーズマキテック
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.5M定速 TYPE34-JGI-75-500-Tシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.5M定速 TYPE34-JGI-75-500-Tシリーズマキテック
209,800税込230,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長3M変速 TYPE34-JGI-75-3000-Hシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長3M変速 TYPE34-JGI-75-3000-Hシリーズマキテック
279,800税込307,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1M変速 TYPE34-JGI-75-1000-Hシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長1M変速 TYPE34-JGI-75-1000-Hシリーズマキテック
249,800税込274,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.5M変速 TYPE34-JGI-75-500-Hシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長0.5M変速 TYPE34-JGI-75-500-Hシリーズマキテック
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。