カテゴリ

  • 農業機械(424)
    • 農機用Vベルト(307)
  • メカニカル部品(8)
    • Vベルト(レッド)(4)
    • Vベルト(スタンダード)(3)
    • 変速ベルト(1)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「vベルト lb」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
欠品中
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLC形スーパー AG-X三ツ星ベルト(11件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
補修CVTプーリーベルトKIT ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKITALBA(アルバ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
「修理代金はいくらかかるのか」と不安になったら当キットの出番。車種専用キットだから部品の組み合わせの心配ご無用なのです!車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。
ファンベルト BANDO バンドー化学ファンベルト BANDOバンドー化学
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から31日以内出荷
薄形Vベルト LB形 LB116 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB116三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ116ベルト長さ(mm)2946寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
農業機械用Vベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形のベルトです。コグタイプは発熱が小さく、耐熱・耐亀裂性に優れています。側面に帆布が無いローエッジ仕様の為、グリップ力が大きく高馬力伝達ができます。一般的なVベルトに比べ薄形で耐屈曲性に優れています。
ベルト幅(mm)16.5ベルト呼び長さ(inch)26ベルト高さ(mm)10角度(°)36ベルト形RCLB
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100Wシリーズオーエッチ工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ベルト幅25mmで強力タイプ握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
Vベルト (LB-37) 22432766000 ホンダVベルト (LB-37) 22432766000ホンダ
3,598税込3,958
1個
欠品中
主な適合純正品番22432766000
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
プーリー/ガイドローラー、Vリブドベルト SNRプーリー/ガイドローラー、VリブドベルトSNR
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付)YARD FORCE
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。
用途毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクラクお掃除にプロワでまとめ寄せた枯れ葉も一気にバキュームお片付けなどにセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、収納バッグ、肩ベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、不織布、他質量(kg)(約)本体質量 2.1kg バッテリー440g寸法(cm)(約)幅15×奥行27.5×高さ93風速(m/s)ノーマル:12.5、ターボ:15風量ノーマル:8.13(m3/s)、ターボ:9.5(m3/s)時間連続稼働:ノーマルモド 10分、ターボモード 5.5分 (無負荷時)回転数(モーター)ノーマル:15000rpm ターボ:17000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電ダストバッグ容量(L)20 (下部ファスナー付)
薄形Vベルト LB形 LB62 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB62三ツ星ベルト
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト(LB63-AG8 ヤンマーVベルト(LB63-AG8ヤンマー
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB63-AG8
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
備考LB38部品名称Vベルト関連資料(0.95MB)図解NoSSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.27
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
備考LB-81部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.49MB) 展開図6(1.49MB) 展開図7(1.49MB) 展開図8(1.49MB)図解NoMNC-110 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.6、MNC-100 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.6、MNC-100B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.6、MNC-101B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.6、MNC-101 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.6、MDC-80B コラム ソウコウ部品_No.3、MNC-110B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.6、MDC-80 コラム ソウコウ部品_No.3
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
備考LB-40部品名称Vベルト関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.96MB)図解NoFHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.52、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.52、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.56、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.56
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
規格LB65スーパーAG-X部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB)図解NoSSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.17
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
規格LB-40(AG-6A)部品名称Vベルト関連資料(1.14MB)図解NoMS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.12
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
備考LB29ゴールド規格LB29スーパーAG-X部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB)図解NoSSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z601S-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.12
Vベルト(AGXLB42) BIGM(丸山製作所)Vベルト(AGXLB42)BIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト(AGXLB42)関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.14MB)図解NoSSA-K500 走行テンション関係(新)部品_No.48、SSA-K500 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.21、エクセル500 リアアクスル プロペラシャフト部品_No.14、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.48
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
備考LB-45 オレンジ部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB)図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.26、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.26
(S16LB)ベルト,Vクーリングフアン,NO.2(フアン ドライブ システム) 日野自動車(S16LB)ベルト,Vクーリングフアン,NO.2(フアン ドライブ システム)日野自動車
14,625税込16,088
1個
7日以内出荷
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段質量(kg)57車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション最大出力(kW)3調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2油量(L)E:0.5、G:3.0馬力(PS)4.2作業幅(mm)150-300走行タイプ前進2段 後進1段
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)三ツ星ベルト
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ニューオレンジVベルト特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
タイプニューオレンジ角度θ(°)40
...