カテゴリ

  • 切削工具(10)
    • その他エンドミル(7)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 4.98(1)
  • 4.99(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
材質
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 70
  • 38(3)
  • 50(17)
  • 57(3)
  • 60(8)
  • 65(3)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 85(7)
  • 90(10)
  • 100(17)
  • 104(2)
  • 110(4)
  • 115(2)
  • 120(10)
  • 130(2)
  • 140(9)
  • 150(10)
  • 160(7)
  • 190(3)
ブランド
  • THECUT(5)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 大見工業(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v溝」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル

    3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C

    三菱マテリアル
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT

    超硬多機能エンドミル V面丸 90°

    THECUT(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
    先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV

    THECUT
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)60
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV

    THECUT
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)90
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV

    THECUT
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)120
  • 超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT

    超硬多機能エンドミル V面丸 120°

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
    材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

    大見工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
v溝特集