カテゴリ
- 切削工具(10)
- その他エンドミル(6)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 18(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(4)
- 8.1(1)
- 8.2(1)
- 8.3(1)
- 8.4(1)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 8.98(1)
- 8.99(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- ハイス(4)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 90
- 38(3)
- 50(17)
- 57(3)
- 60(8)
- 65(3)
- 70(10)
- 75(6)
- 80(3)
- 85(7)
- 100(17)
- 104(2)
- 110(4)
- 115(2)
- 120(10)
- 130(2)
- 140(9)
- 150(10)
- 160(7)
- 190(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- THECUT(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- 大見工業(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「v溝」の検索結果

センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV
THECUT¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)60
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV
THECUT¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)90
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
THECUT¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)120
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
超硬Vドリル
大見工業¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)
大見工業¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷から18日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応