フットスイッチオジデン(大阪自動電機)15日以内出荷
多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。微少負荷用1c接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-VG-SPM B医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。
材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)320保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)