カテゴリ

  • 制御機器(16,815)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,288)
  • 自動車純正部品(2,386)
  • 測定用品(1,499)
  • 農業機械(1,475)
  • メカニカル部品(1,226)
  • パソコン/周辺機器(1,195)
  • トラック純正部品(1,003)
  • 電気材料(822)
  • 科学研究・開発用品(711)
  • 梱包用品(667)
  • 空調・電設資材(588)
  • バイク純正部品(547)
  • バイク部品(460)
  • 照明(380)
  • 作業工具(337)
  • 防犯用品(331)
  • 切削工具(322)
  • 家電(292)
  • FA担当者のオススメ新商品(266)
  • 配管・水廻り設備部材(235)
  • 油圧機器・油圧ホース(233)
  • 電動工具(220)
  • 作業服(218)
  • トラック用品・パーツ(176)
  • 自動車補修部品(174)
  • バッテリー・電装(153)
  • 安全用品(150)
  • 整備工具・収納(148)
  • 防災用品(132)
  • 学童・教育用品(130)
  • はんだ関連・静電気対策用品(123)
  • 機構部品(122)
  • エンジン工具(122)
  • 建築金物(120)
  • 事務用品(120)
  • 物流用品(116)
  • カー用品(116)
  • 測定関連サービス(105)
  • 船舶用品・漁業資材(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(95)
  • オフィス家具(93)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(89)
  • 溶接用品(86)
  • 医療(83)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 厨房用品(73)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 清掃用品(61)
  • フォークリフト・産機・建機用品(53)
  • 安全保護具(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 卓上消耗品(43)
  • 研磨材(39)
  • 介護用品(34)
  • 保管用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 農業・園芸資材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 安全標識(20)
  • ヘルスケア(20)
  • テープ(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 自転車部品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 住設機器(11)
  • 救急・衛生(9)
  • マスク(8)
  • 手袋(8)
  • 食品・飲料(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 塗料(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 完成車(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「v-10」の検索結果

関連キーワード
44,707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワンすべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズアズワン(2件のレビュー)
1,180税込1,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白定格容量10A 125V ACパネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
整流ダイオード 200V/10A レクトロン整流ダイオード 200V/10Aレクトロン
149税込164
1個
当日出荷
一般整流用ダイオード高いサージ電流能力漏れ電流が小さい順方向電圧降下が小さい高電流容量低損失
仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-64
リヤマスターシリンダアセンブリ 5XT-2583V-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤマスターシリンダアセンブリ 5XT-2583V-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
主な適合純正品番5XT-2583V-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
プロテクタ 1 JR4-7811V-10 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ 1 JR4-7811V-10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
プロテクター 1 2CR-2834V-10 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 2CR-2834V-10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-10カネミツ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V
プロテクター 1 BLB-F834V-10 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 BLB-F834V-10YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
ブラケツト 11 1DK-F114V-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 11 1DK-F114V-10YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
プロテクタ-,2 18P-2476V-10 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ-,2 18P-2476V-10YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
中継端子台 300V 10A TRUSCO中継端子台 300V 10ATRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用定格300V-10A取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3RoHS指令(10物質対応)対応
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ125V/10A [レバー付]リミットスイッチエスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
(S0445)BULB 24V-10W 日野自動車(S0445)BULB 24V-10W日野自動車(1件のレビュー)
312税込343
1個
当日出荷から10日以内出荷
プロテクター 1 BEB-2834V-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 BEB-2834V-10-P2YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
プロテクター 1 BEB-2834V-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 BEB-2834V-10-P0YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ブーツ ミラー 4DM-F629V-10 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ ミラー 4DM-F629V-10YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4DM-F629V-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
クロス バー COMP. 1FK-2141V-10 YAMAHA(ヤマハ)クロス バー COMP. 1FK-2141V-10YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
パネル 2 1DK-XF83V-10-GE YAMAHA(ヤマハ)パネル 2 1DK-XF83V-10-GEYAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
中間スイッチ AC300V/10A エスコ中間スイッチ AC300V/10Aエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
寸法(mm)41×91×25スイッチ両切定格容量300V/10Aアズワン品番65-2252-32
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-10 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-10 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
278,294税込306,123
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)59~205溝の形8V溝数10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
STB ブッシングシーブ 5V-10 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-10カネミツ
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
溝数10総幅(mm)182.9溝の形5V
パネル 2 3P3-F835V-10 YAMAHA(ヤマハ)パネル 2 3P3-F835V-10YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F835V-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50D(3P32)
ステー, ヘツドライト1 BW3-2831V-10 YAMAHA(ヤマハ)ステー, ヘツドライト1 BW3-2831V-10YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
プロテクター 1 BEB-2834V-10-P4 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 BEB-2834V-10-P4YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
プロテクター 1 BEB-2834V-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 BEB-2834V-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
プロテクター 1 BEB-2834V-10-P3 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 BEB-2834V-10-P3YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 BEB-W283V-10-33 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 BEB-W283V-10-33YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
リヤマスターシリンダアセンブリ 5XT-2583V-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤマスターシリンダアセンブリ 5XT-2583V-10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコDC24V/10W 自動車用サイドターン電球エスコ
305税込336
1個
当日出荷
サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mmアズワン品番65-2178-95
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-10 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-10 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
91,100税込100,210
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)49~140溝の形5V溝数10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
パネル 2 1DK-XF83V-10-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル 2 1DK-XF83V-10-P3YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ125V/10A レバースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-10極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
カバ- 7 19D-2117V-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 7 19D-2117V-10-P0YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコAC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)エスコ(2件のレビュー)
1,580税込1,738
1セット(3個)
欠品中
口金BA15光色クリア仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35
パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-10 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-10YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/10A ロッカースイッチ(白)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
D3V-10 ワンダークラッシュ/ミル 傾倒型 大阪ケミカルD3V-10 ワンダークラッシュ/ミル 傾倒型大阪ケミカル
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品微粉砕フタ・ブラシトラスコ品番456-0884幅(mm)170質量(kg)10容量(mL)380高さ(mm)300奥行(mm)170電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])25000
バルブ(12V/10W) TAKEGAWA(武川)バルブ(12V/10W)TAKEGAWA(武川)
329税込362
1個
3日以内出荷
パネル 2 14B-2835V-10-P4 YAMAHA(ヤマハ)パネル 2 14B-2835V-10-P4YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
AC100V/10L 電動スプレー エスコAC100V/10L 電動スプレーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に種類電気式容量(L)10タンク容量(L)10ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680仕様直射・霧状切替ノズル付属品ショルダーベルト、スポイトエスコ品番EA115YB-17材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ質量(kg)2.2直径(Φmm)【キャップ部開口】48電源(V)AC100消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)0.26噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
...