4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
369 税込406
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
349 税込384
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1セット
739 税込813
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

。2つのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを備えたRaspberry Pi用HAT。Raspberry Piに2チャンネルのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを追加することができるDAQ HATです。12ビットのA/Dコンバータを搭載し、電圧出力は0~5Vの範囲、サンプリングは最大5kspsです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC152をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●12ビットの同時電圧出力 ×2●出力電流:5mA●スルーレート:0.8V/μs●デジタル入出力:8ビット●CMOS入力しきい値:5V/3.3V●入力極性はプログラム可能●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC152本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●技術解説記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~ アズワン品番67-0397-86
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷