カテゴリ

  • 制御機器(23,002)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,421)
  • 電気材料(3,703)
  • パソコン/周辺機器(3,527)
  • 自動車純正部品(2,947)
  • 農業機械(2,908)
  • メカニカル部品(2,810)
  • 測定用品(1,955)
  • 家電(1,593)
  • バイク純正部品(1,319)
  • 空調・電設資材(1,208)
  • バイク部品(1,164)
  • オフィス家具(1,064)
  • 電動工具(1,010)
  • 科学研究・開発用品(944)
  • 作業工具(696)
  • 防犯用品(639)
  • 配管・水廻り設備部材(627)
  • 照明(606)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(585)
  • カー用品(444)
  • FA担当者のオススメ新商品(440)
  • 梱包用品(427)
  • 学童・教育用品(339)
  • 切削工具(333)
  • 油圧機器・油圧ホース(306)
  • 住設機器(282)
  • 自動車補修部品(282)
  • 物流用品(269)
  • 溶接用品(255)
  • 防災用品(252)
  • 建材・エクステリア(240)
  • 船舶用品・漁業資材(236)
  • トラック用品・パーツ(231)
  • エンジン工具(215)
  • 建築金物(209)
  • ねじ・ボルト・釘(207)
  • 医療(207)
  • 厨房用品(199)
  • 整備工具・収納(182)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(181)
  • バッテリー・電装(179)
  • 機構部品(171)
  • 作業服(168)
  • 安全用品(156)
  • 事務用品(156)
  • 安全保護具(151)
  • 店舗什器・備品(144)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(128)
  • トラック純正部品(128)
  • はんだ関連・静電気対策用品(122)
  • 測定関連サービス(113)
  • 介護用品(108)
  • 測量用品(土木/建設)(105)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(99)
  • 清掃用品(96)
  • ヘルスケア(92)
  • 研磨材(92)
  • 自転車部品(88)
  • 農業・園芸資材(85)
  • フォークリフト・産機・建機用品(76)
  • 安全靴・作業靴(73)
  • 保管用品(67)
  • 卓上消耗品(66)
  • 食品・飲料(58)
  • クリーンルーム用品(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • 完成車(50)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • マスク(43)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 空圧工具(33)
  • 日用品(31)
  • 縫製用品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • テープ(24)
  • タイヤ・足回り(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 救急・衛生(21)
  • 理美容(18)
  • 塗料(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • 安全標識(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 手袋(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「v-2」の検索結果

関連キーワード
80,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)(34件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,048税込1,153
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
V受け2(R/Lセット) J-TRIPV受け2(R/Lセット)J-TRIP
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
ACアダプター5V2A モノタロウACアダプター5V2Aモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER18V(2Ah) リチウムイオンバッテリーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合(充電器)LC1418トラスコ品番770-1268質量(g)370対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他サイズ(mm)縦45×横115×幅75
100V 2Pアダプタ SUZUKID(スズキッド)100V 2PアダプタSUZUKID(スズキッド)
659税込725
1個
当日出荷
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~55溝の形3V溝数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
Synthesizer V 2 AI miki AHSSynthesizer V 2 AI mikiAHS
9,898税込10,888
1台
翌日出荷
「Synthesizer V 2 AI miki」は、アーティスト「フルカワミキ」の声を元に制作したSynthesizer V 2専用歌声データベースです。中低域~中域にかけての脱力感のある独特な表現から、やわらかく揺らぎのあるアクセント表現、ビブラートを得意とします。ボーカルスタイル機能を用いることで、鼻にかかった発声や間近で聴いているかのようなリアルなブレス感、よりウォームな表現など元のキャラクターを保ちながら様々な表現が可能です。多言語での歌唱にも対応しています。
CNMB/6V/2 CAMDENBOSSCNMB/6V/2CAMDENBOSS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
STB ブッシングシーブ 5V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-2カネミツ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
溝数2溝の形5V
WIRINGASSY-H.S.V.2 MAZDA(マツダ)WIRINGASSY-H.S.V.2MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
11,640税込12,804
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~85溝の形5V溝数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
バルブ (12V 2W) 34908GB4700 ホンダバルブ (12V 2W) 34908GB4700ホンダ(8件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番34908-GB4-700
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20取扱説明書(1.1MB)
パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機パイロット球 T20E12 30V 2Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
アンカーV 2枚刃 NACHI(不二越)アンカーV 2枚刃NACHI(不二越)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
36v 2.0Ahリチウムイオンバッテリーパック BLACK&DECKER36v 2.0AhリチウムイオンバッテリーパックBLACK&DECKER(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番770-6448質量(kg)0.7対応機種GWC36N、GLC36N,他バッテリーリチウムイオン電池適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0 NTT接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0NTT(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
Synthesizer V 2 AI 宮舞モカ AHSSynthesizer V 2 AI 宮舞モカAHS
9,898税込10,888
1台
翌日出荷
「Synthesizer V 2 AI 宮舞モカ」は、声優「峯田茉優」の声を元に制作したクールさとパワフルさをあわせ持つSynthesizer V 2専用歌声データベースです。ハリのある歌唱を得意としながらも、「ボーカルスタイル」機能を使用することで可愛らしい表現も得意なため、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123関連資料(0.94MB) (4.24MB)
充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,998税込10,998
1台
当日出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式関連資料(42.5MB)運転時間(分)約50取扱説明書(4.0MB)
ACアダプタ 12V 2A FrecomACアダプタ 12V 2AFrecom
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
Recom 壁取り付け AC アダプタは、24 W の出力電力と最大 2 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1948アズワン品番65-7218-58
ジユシンキ(V-2) BIGM(丸山製作所)ジユシンキ(V-2)BIGM(丸山製作所)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
部品名称ジユシンキ(V-2)関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB)図解NoMSV615R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.16、MSV415R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.14、MSV615R2L(13) マキトリソウチ部品_No.16
温度計 丸T字型 V-2 シンワ測定温度計 丸T字型 V-2シンワ測定(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15測定範囲(℃)-20~601目盛(℃)2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
D48MIS300V/2-001 HOBUTD48MIS300V/2-001HOBUT
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
...