中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)