カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,691)
  • 制御機器(411)
  • 家電(318)
  • 農業機械(152)
  • 自動車純正部品(95)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 測定用品(77)
  • 照明(72)
  • バイク部品(57)
  • 電動工具(55)
  • メカニカル部品(54)
  • 電気材料(52)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • バイク純正部品(40)
  • 自動車補修部品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 食品・飲料(25)
  • 空調・電設資材(24)
  • 切削工具(24)
  • 事務用品(18)
  • 作業服(14)
  • 作業工具(14)
  • 介護用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 整備工具・収納(8)
  • カー用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-2l」の検索結果

3,612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプバイス V2ーL REX(レッキス工業)パイプバイス V2ーLREX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4794質量(kg)8.8高さ(mm)330~445タイプバイスのみ適合パイプ6A-90A(1/8-3)
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2L STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2LSTMicro
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 14.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●寸法 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機(4件のレビュー)
719税込791
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(4件のレビュー)
649税込714特価
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
ソフレックス フレキ管 30m LIA 桑名金属工業ソフレックス フレキ管 30m LIA桑名金属工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用ガスLPガス長さ(m)30
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から76日以内出荷
不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ TRUSCO不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプTRUSCO
899税込989
1着
当日出荷
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。 使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業にホワイト種別つなぎ機能粉じん対策・粉体防護・液体防護材質不織布(PET)
ADHESIVE PRES PNE TENS CAT April TUONO V 2L000182 piaggio(ピアッジオグループ)ADHESIVE PRES PNE TENS CAT April TUONO V 2L000182piaggio(ピアッジオグループ)
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
AT-GS950/10 V2 L2インテリジェント・スイッチ アライドテレシスAT-GS950/10 V2 L2インテリジェント・スイッチアライドテレシス
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
AT-GS950/10 V2の Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート、SFPを2ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●最大ポート数:10●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):280mm●本体色:グレー●標準ポート数:8●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:メタル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法備考:同法対象外の製品タイプスイッチレイヤー2スイッチ電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V本体質量(g)1600最大消費電力(W)12マグネットなし通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
タブレット用グローブ 誤動作防止機能付 エレコムタブレット用グローブ 誤動作防止機能付エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
タッチペンやスタイラスでタブレットに絵を描く際の手と画面との摩擦を軽減し、グローブの画面接触部分の非通電パッドが手による誤操作を防止するタブレット、ペンタブレット用誤操作防止2本指グローブです。
ブラック仕様【洗濯】○材質グローブ本体:ナイロン84%+ポリウレタン16%、パッド部:ナイロン85%+ポリウレタン15%
ベルトV (RF2L) MAZDA(マツダ)ベルトV (RF2L)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ベルトV (LF2L) MAZDA(マツダ)ベルトV (LF2L)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
スイッチ(D-S~) SMCスイッチ(D-S~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
スイッチ(D-T~) SMCスイッチ(D-T~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ(Tボール)KITZ(キッツ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ TRUSCO吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 VネックシャツTRUSCO
5,598税込6,158
1着
当日出荷
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
ルレーブワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ)ルレーブワイドバッグ(20枚)HEADS(ヘッズ)
3,998税込4,398
1パック(20枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
お花のアレンジやケーキなどの洋菓子、雑貨など幅広い業種の方が使える持ち帰り袋です。 中身が透けにくく、オシャレで可愛いピンクカラーの通年使えるベーシックなデザインです。
仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール紙厚さ(mm)0.1ピンク
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ベージュ L ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ベージュ Lブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
ベージュサイズLアズワン品番69-3854-89素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)77~84
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ クリーム L ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ クリーム Lブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
クリームサイズLアズワン品番69-3854-85素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)77~84
三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
9,198税込10,118
1巻(50m)
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
のびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用 ケアファッションのびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用ケアファッション
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
『のびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用』は、伸縮性抜群で快適な履き心地のパンツです。上下別売りなのでお好みの組み合わせをお選びいただけます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。ストレッチ素材を使用しているので、まるでゴムのように伸び、動きにストレスを感じさせません。便利なポケット付きなので、スマートフォンや財布などを持ち運ぶことができます。洗濯機洗いできるので、お手入れも簡単です。スポーツやアウトドアはもちろん、普段使いにもおすすめです。
用途紳士用のパンツに。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50性別男性用適応ウエスト(cm)(目安)M:76~84、L:84~94、LL:94~104
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク L ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク Lブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
ライラックピンクサイズLアズワン品番69-3854-93素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)77~84
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ブラック L ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ブラック Lブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
ブラックサイズLアズワン品番69-3854-81素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)77~84
のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士 ケアファッションのびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士ケアファッション
3,498税込3,848
1着
6日以内出荷
『のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士』は、さっと羽織れて着回しのきくジャケットです。名前が書けるタグ付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しているため、腕を上げたり、体を動かしたりしてもストレスを感じにくく、アクティブな動きにも対応できます。柔らかく肌触りの良い素材を使用しているため、快適な着心地で長時間着用しても疲れにくいです。
用途紳士用のジャケットに。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×50適応胸囲(cm)(目安)M:88から96・L:96から104・LL:104から112・3L:108から116性別男性用適応ウエスト(cm)M:76から84・L:84から94・LL:94から104・3L:98から108
7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 ケアファッション7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用ケアファッション
2,898税込3,188
1組
6日以内出荷
『7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留め仕様の7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄付きです。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での婦人服に。バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 ケアファッション3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用ケアファッション
2,798税込3,078
1組
6日以内出荷
『3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留めが採用されている三分袖シャツです。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいデザインとなっています。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。
用途オールシーズン、特に暑い環境下での婦人用シャツに。バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
胸部プロテクターベスト(Lady's) FSP胸部プロテクターベスト(Lady's)FSP
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
胸部硬質プロテクターを装備したインナーメッシュベスト。プロテクターは可動式なので自身にフィットさせる事が可能。 背中にも脊椎プロテクター収納袋を装備。
ブラック
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク LL ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク LLブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
ライラックピンクサイズLLアズワン品番69-3854-94素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)85~93
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ クリーム LL ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ クリーム LLブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
クリームサイズLLアズワン品番69-3854-86素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)85~93
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ベージュ LL ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ベージュ LLブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
ベージュサイズLLアズワン品番69-3854-90素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)85~93
フレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ブラック LL ブライトアイズフレンチスリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ブラック LLブライトアイズ
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
ブラックサイズLLアズワン品番69-3854-82素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)85~93
非常停止用照光押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機非常停止用照光押しボタンスイッチ AR30シリーズ富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
取付寸法(mm)Φ30.5接点構成1a1b種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)ランプの種類LED復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
ドライバー (+/貫通柄) エスコドライバー (+/貫通柄)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
滑りにくく、力の入るスリット形状。打撃できる貫通柄。グリップエンドは握りやすい六角形状。先端マグネット付き。
V受け2(R/Lセット) J-TRIPV受け2(R/Lセット)J-TRIP
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。表面にはノンスリップ加工を施しております。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
下地:白、印刷:緑表面処理無電解ニッケルめっきULL
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性3万回以上短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
...