Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器RENOGY JAPAN翌々日出荷
スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!過酷な環境でも安心充電高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。バッテリー寿命を長持ちさせるDC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。シンプルで効率的なスマート制御BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。冷却性能と静音性を両立自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。長期間使用に強い耐腐食性コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。簡単に取り付けできるアクセサリー付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。
電圧(V)システム:12-12出力電圧(V)9~16消費電流(mA)無負荷:15バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード通信方法Bluetooth保護機能サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護メインバッテリー: 逆接続、短絡保護変換方式バルク - ブースト充電電流(A)最大定格:40入力電圧範囲(V)9-16関連資料クイックガイド(3.65MB)取扱説明書(7.54MB)最大入力電力(W)600 @ 40A